真空ミキサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
110件の「真空ミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空脱泡装置」、「真空脱気装置」、「脱気 水」などの商品も取り扱っております。
真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。 本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
真空バルブ 小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル 付属品 Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応) 材質 本体/透明PMMA(アクリル)樹脂。バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト) 減圧許容度 1Torr(約133Pa)
1台
135,000 税込148,500
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一度に大量の仕込み、ドリンク作りをこなすので、より多くのお客様へのサービスが可能。コンパクトなデザインながら最大で5.6Lのメニュー作りが可能です。お粥など熱いものも冷まさずにそのまま攪拌できます。また氷を砕いてスムージーなどのフローズンドリンクを作ることができます。高濃度、高粘度の食材の攪拌には標準装備のアクセラレーターを利用できます。カバーにはマグネットセーフティー装置がついており、安全に作業できます。
付属品 5.6Lボトルアクセラレーター 材質 刃:ステンレス製 寸法(mm) 314×483×H473 質量(kg) 22.7 容量(L) ボトル:5.6(ポリカーボネイト) 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 1300 回転数 24000/分(10変速) 処理容量(mL) 最大/5600、最小/600 EBM品番 7893200
1個
479,800 税込527,780
翌々日出荷

サンプラテック真空脱泡装置
オールアクリル製で視認性抜群なので、撹拌・脱泡の様子が一目で確認可能です。撹拌モーター取付用の支柱(Φ16)、撹拌棒差し込み用バキュームシール(Φ8用)が設置されています。
付属品 バキュームシール取付治具、Oリング、真空ゲージ、真空バルブ2個、Φ16×390L支柱、PTFEバキュームシール、棚板1枚
1台
169,800 税込186,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガー魔法瓶ミキサー
トライタンカップで軽くて食洗機OKお手入れ楽々。「うるさい」実感音をカット音を気にせずご使用頂ける。トルネード水流+3種のブラックチタンコート4枚刃でなめらかな仕上がり
材質 本体:ABS、カッター:ステンレス 消費電力(W) 160 定格時間(分) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 11.9×14.1×32.9 質量(kg) 1.4 回転数(回/分) 約9000(0.4L水負荷時) 容量(L) 0.4 コード長さ(m) 1.2
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中食の食品加工に最適の中型カッターミキサーです。撹拌から乳化まで一貫して行える真空処理にも対応しています。
1個
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品 真空計 。ハンドポンプ 材質 本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂) 許容真空度(Pa) 約133 到達真空度(MPa) 約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品 Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚 材質 本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン 内寸法(mm) 308×310×308 棚段数 5段 外寸法(mm) 360×390×385 アズワン品番 1-6166-11 許容真空度(Pa) 約133(1Torr) 適合ポンプ 推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
111,000 税込122,100
当日出荷

特殊なコンテナの形状により少量から大量のドリンクまで効率よく対流を発生させミキシングします。金属製のクラッチを搭載、耐久性が上がりました。
材質 ボトル:ステンレス 質量(kg) 3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 167×215×429 TKG品番 9-0654-0801
1個
80,980 税込89,078
3日以内出荷

天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品 真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個 材質 胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート) 許容真空度(Pa) 1Torr(約133Pa)
1個
47,200 税込51,920
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト科学フラスコミキサ
撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。 手間の掛かる軸合せは要りません。50rpm~1000rpmの高速回転が可能です。 出力30WのDCブラシレスモータの採用によりコンパクト・高トルクでの使用が可能です。 399.9Paまでの減圧が可能で、回転効率も損ないません。 スリムでコンパクトな設計により、3口フラスコに液滴管や還流管を取付けても操作が容易に行えます。 LM200型はデジタル回転数表示機能を搭載し、回転数の確認・再現が容易に行えます。 LM100型は低価格なアナログ表示タイプです。液の状態を確認しながら任意に回転数を制御できます。 少量から大容量までの対応が可能な撹拌棒と撹拌羽根を多数ご用意しています。 軸シールに使われているオイルシールは標準ではフッ素ゴムを装備しています。耐薬品性に優れたPTFE性もあります。(オプション) 撹拌シール部のOリングも標準のFKM製のほかに耐薬品性に優れたカルレッツ製があります。(オプション) 撹拌シールはStandard Taper29/42とStandard Taper24/40(オプション)の2タイプを選定できます。 電源コードを変更する事でAC100~240Vで使用ができます。
最大トルク(N・m) 約0.1 付属品 取扱説明書、保証書、アーバー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード(3m)、カップリングカバー、フラスコクリップ 使用温度範囲(℃) 5~35 本体質量(g) 約700 適合容量(mL) 50~5000(フラスコ) モーター DCブラシレスモータ 対応 攪拌棒:専用攪拌棒/外径8mm(Φ7.9~7.95) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×108×222 電源電圧(V) 単相AC100~120/1A(50/60Hz)※電源コードで~240まで可能 摺合せ 【適合】29/42(24/40オプション) モーター出力(W) 30 回転数測定範囲(min-1[r.p.m]) 50~1000 回転調節 電源OFF点スイッチ付きボリューム 外装 PBT/ADC12(表面:焼付け塗装) 材質(接液部) PTFE(ガラス摺り合わせ)/FKM(オイルシール、Oリング) 到達真空度(Pa) 399.9以下 安全機能 過負荷停止機能、スロースタート機能、巻込み防止用カップリングカバー
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:2L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:975W回転数:バリアブル 3、000~24、000回転/1分(10段階切替) ハイ 37、000回転/1分質量:5.9kg付属品:アクセラレーター・リテーナー。繊維質の多い野菜や、固い穀類も、驚異的なパワーで撹拌。 これまでのブレンダー・ミキサーでは処理が難しかった素材 も、短時間で理想的な状態に仕上げます。混ぜる・刻む・挽く・捏ねる・砕くなど、さまざまな仕込みに利 用できます。仕込み・ドリンク用アクセラレーター(攪拌棒)ブレンディング中コンテナー内の対流をコントロールし、撹拌効果を高めます。
材質 ボトル容器:ポリカーボネイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 203×229×514 TKG品番 9-0652-0201 TKG品番(2017) 6-0823-0201
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

環状に配列した高さと面積の異なる小さい突起群を両面に組み合わせユニークな高性能防振ゴムです。特殊な突起構造ですぐれたベネ特性を有し、従来のゴムに比べて、防振効果は抜群です。機器の重量に応じて必要な面積分だけをバランスよく敷くだけで高性能を発揮します。熱老化試験、オゾン劣化試験(JIS-K6301)に適合した耐久性、耐候性、耐オゾン性にすぐれた良質のクロロプレンゴム製です。
用途エアコン室外機だけでなく、プレス機、発電機などの機械振動に 材質 クロロプレン 寸法(mm) 18t×240×460
1枚
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エフ・エム・アイFMI パワフルブレンダー
超高速攪拌で瞬時に攪拌。ドリンクからフードメニューまで多彩に対応。ボトル容量:2.1L(ポリカーボネイト)電源:単相100V(50/60Hz)電流:12A(1分30秒定格)消費電力:1100W質量:6.7kg処理容量:最大1.4L、最小0.25L攪拌切替:高速 23、000r.p.m. 低速 27、000r.p.m. パルス27、000r.p.m.。攪拌効率を上げる特許クローバー型容器。耐久性に優れたボールベアリング方式の軸受け。着脱、スタッキング可能なポリカーボネイト容器。スープ、ソース、フレッシュジュース等。キューブアイス、チップアイス対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×220×405
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フカイ工業ブレンダー
5段階のスピード調節可能なハイパワーブレンダー。速度別にスイッチ部分のLEDが点滅します。
用途ブラックチタンコート刃採用で、氷の一緒に攪拌できます。キレイで衛生的なガラスボトル採用。 材質 本体:ステンレス、ボトル:ソーダガラス、カッター:ステンレス(ブラックチタンコート) 寸法(mm) 170×140×310 質量(kg) 2.5 消費電力(W) 300 定格 1分作動-2分休止 コード長さ(m) 1.2 ボトル容量(mL) 800 電源(AC V) 100(50/60Hz)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V) 単相100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5 付属品 移動車輪 適合材 コンクリート RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) (ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルなモーターでトマトなどのデリケートな食材も、肉のメンチなど粘度の高い食材も素晴らしい状態に仕上げます。 お粥など熱いものも冷まさずにそのまま撹拌できます。 キューブアイスをそのまま砕いてスムージードリンクを作ることができます。 一度に大量の仕込み、ドリンク作りをこなすので作業効率があがり、より多くのお客様へのサービスが可能になります。 食材の質や仕上がりの好みに応じてブレードの回転速度を変えることができます。 パルスボタンがついているので、手動でブレードの回転を入り切りするジョグ運転ができます。 高濃度、高粘度の食材の攪拌には標準装備のアクセレーターを利用ください。
消費電力(W) 1300 容量(L) 5.6(ボトル) 材質 ポリカーボネート 質量(kg) 22.7 定格電圧(V) 単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 314×483×473 標準装備品 2Lコンテナ(少量対応品)、アクセレーター、リテーナー(刃を外す工具)
1個
489,800 税込538,780
4日以内出荷

容器から空気を除去することにより、真空状態で新鮮な飲料を作り出すように設計されたブレンダー。 真空状態でブレンドすることによりジュースの変色や泡立ち、酸化を最小限に抑え、酵素等の栄養素を凝縮した、より新鮮で口当たりなめらかな美味しい野菜ジュースやスムージーが楽しめます。
ダークシルバー 質量(g) 6200 定格電圧 AC100V、50/60Hz 定格時間 自動調整(最大2分未満) サイズ(mm) 216×240×443
1台
59,880 税込65,868
3日以内出荷

必要な分を手軽につくれるタンブラーミキサー搭載。専用のコップふたをセットすれば、そのままタンブラーに!
付属品 スムージーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップふた、ミル、ミルコップふた、レシピブック 質量(kg) 2.9 容量(mL) ミキサー/1000、タンブラーミキサー/400、ミル(ドライ)/50g、ミル(ウェット)/200 電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) 203×214×372 消費電力(W) 255 TKG品番 9-0653-0401 TKG品番(2017) 6-0826-0301
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質 スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

忙しい朝もスマートに時短。フレッシュジュースやスムージー、スープが作れます。 野菜や果物の栄養がたっぷり詰まったジュースが作れます。ミキシングの速さは3段階に調節でき、使い道が広がります。丈夫で切れ味鋭いチタンカッターは取り外して、丸洗いが可能です! 便利なミル付き!ふりかけや離乳食、介護食つくりにも大活躍。ボトル部分はガラスでカッターは丈夫なチタン加工で氷も砕けます。 ミキサーボトルは3~4人分作れる大容量の800mL。 投入口が付いているので、運転中もふたを開けずに食材を追加できます。 カッターも取り外せるので、丸洗い可能。お手入れも簡単です。
材質 ガラス、ステンレス、ABS樹脂 寸法(mm) 145×145×330 容量(mL) 800 消費電力(W) 250 コード長さ(m) 0.9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷