真空凍結乾燥機のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
97件の「真空凍結乾燥機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空凍結乾燥機 小型」、「凍結真空乾燥装置」、「フリーズドライ」などの商品も取り扱っております。
冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
アズワン品番 1-6098-01 仕様 冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm 材質 真空室:ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 観測窓:280×270 質量(kg) 約29 外寸法(mm) 380×350×520 庫内寸法(mm) 300×300×285 真空到達度 133Pa(1Torr)
1台
412,000 税込453,200
10日以内出荷

アズワン凍結乾燥器
使いやすい英語・日本語表記です。 試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。 トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。 環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。 温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。 温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
1個
125,000 税込137,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃) 40~220
1台
297,000 税込326,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。 トレー6段(15段まで使用可能)。
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg) 約5.7 消費電力(W) 約530 使用電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 温度調整範囲(℃) 約35~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約43.5×31×31 使用期限 エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件) 再生紙使用マーク 適合
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。 オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番 2-7837-11 材質 PC(ポリカーボネート) 質量(kg) 7 電源 AC100V、50/60Hz 内容量(L) 約19 センサー K熱電対 ヒーター 200W 温度ヒューズ 99℃でOFF 記名板寸法(mm) 200×200アルミ板(熱板) 温度設定範囲(℃) 室温+20~80 真空計(MPa) 0~0.1 バルブ ニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
144,000 税込158,400
当日出荷

高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
用途空気中に含まれる水分の除去。 最大使用圧力(MPa) 1.4 空気圧力(MPa) (入口)0.2~1.4 入口空気温度(℃) 5~80 出口空気圧力露点(℃) 10以下 定格使用圧力(MPa) 0.7
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。 自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。 しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など 扉枚数(枚) 1 制御方法 マイコン制御 温度表示方式 デジタル方式
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しました。
アズワン品番 1-6000-01 仕様 真空室内温度調節範囲:室温~150℃。乾燥品到達最高温度:275℃。真空バルブホースニップル径:Φ8mm。加熱温度範囲(℃):常温~275 付属品 金網棚:2枚 材質 真空室:ステンレス(SUS304) 寸法(mm) 観測窓:280×270 質量(kg) 約31 電源 AC100V 50/60Hz 内寸法(mm) 300×300×275 電源コード(m) 約1.5 3Pプラグ ヒーター容量(W) 500 真空到達度 133Pa(1Torr)
1個
435,000 税込478,500
当日出荷

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W) 3 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) ~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm) 30×30 材質(本体) 透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ 低湿度用 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2 棚板間隔(mm) 底一段50/他30 棚板耐荷重(kg) 約2/枚 電源コード 2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH) ~25
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)真空定温乾燥器 VOS-210C
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質 棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム 接続口径 吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4) 電源電圧 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 外寸:355(突起物含む373)×406(突起物含む466)×580、庫内:192×270×192 入力 7.7A,0.77lVA 加熱方式 缶体加熱 ヒーター容量(kW) 0.75 温度センサー SSR出力Pt100Ω 温度制御 P.I.D制御、オートチューニング付 棚板耐荷重(kg) 等分布:15 温度調節精度 ±1.5℃ 棚ピッチ(mm) 90 温度調整範囲(℃) 40~240 棚段数(段) 2(固定) 庫内容量(L) 10
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa) 約133(1mmHg) 付属品 磁製プレート×1枚 外径(Φmm) 金属コック部/9 材質 本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
1個
18,100 税込19,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすい英語・日本語表記です。 温度差を利用して有害蒸気を効率よく捕集します。 濃縮装置、乾燥装置での溶媒の回収率をアップさせます。 蒸気捕集は溶媒の圧力下での沸点と、捕集部の温度差が大きいほど、蒸気を凝集捕集でき回収効率を高めることができます。 フロンガスは環境に優しいHFC対応です。
1個
267,000 税込293,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 漏電等による感電を防止LEDディスプレイで温度(約35~70度)、時間(1~99時間)を簡単に設定。 アシストトレーで厚みのあるものも乾燥させられます。 ぬるま湯と食器洗剤で簡単にお手入れできます。
仕様 トレー:6段+アシストトレー2 セット内容 本体×1台、ヨーグルト容器×4コ、シリコントレー×2枚、フィルター×1枚 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(kg) 約6.1 使用電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 処理能力 約6kg 温度調整範囲(℃) 約35~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約44×33.5×40
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
用途加熱方式:缶体加熱方式温度設定範囲:40~220℃使用真空範囲:0.1~101kPa制御方式:PID制御・SSR出力バルブ口径:外径Φ13mm
1台
284,000 税込312,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃) 室温+5~70 材質 本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置 サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m) 3.4 機能 自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 482×686×50(トレー) ヒータータイプ シーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)真空定温乾燥器 VOS-310C
定値運転とタイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載した簡易タイプの真空定温乾燥機です。 お手持ちの標準温度計などで実測した庫内の試料位置の温度に表示温度を合せ込める、温度補正機能を搭載しています。
材質 棚板:ステンレス鋼板、ドア内面:強化ガラス(厚さ12mm)、ドアパッキン:シリコン、庫内:SUS304、SUS430J1L、ガラス、配管部:銅、真鍮、フッ素ゴム、アルミニウム 接続口径 吸引ノズル・パージノズル:外径22(内ねじG1/4) 電源電圧 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 外寸:505(突起物含む523)×454(突起物含む610)×760、庫内:300×300×300 入力 12.5A、1.25kVA 加熱方式 缶体加熱 ヒーター容量(kW) 1.2 温度センサー SSR出力Pt100Ω 温度制御 P.I.D制御、オートチューニング付 棚板耐荷重(kg) 等分布:15 温度調節精度 ±1.5℃ 棚ピッチ(mm) 71 温度調整範囲(℃) 40~240 棚段数(段) 4(固定) 庫内容量(L) 27
1台
479,800 税込527,780
15日以内出荷

付属品 棚板:2枚 材質 外装:スチール焼付塗装仕上げ。内装:ステンレス(SUS304) 外径(Φmm) バルブ口径:13 材質(扉) 強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 許容真空度(kPa) 0.1~101
1台
234,000 税込257,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番 1-5489-11 付属品 棚板2枚 質量(kg) 3.9 材質(本体) ABS樹脂成形品 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 3W 棚板間隔(mm) 棚受け5段、棚ピッチ70mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×359×450 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×440 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) ~25(使用環境により異なります)
1台
37,200 税込40,920
当日出荷