- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- 真空吸盤のおすすめ人気ランキング
真空吸盤のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新157件の「真空吸盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空吸盤フック」、「真空吸着パッド」、「吸盤 バキューム」などの商品も取り扱っております。
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に
材質
エラストマー樹脂
タイプ
真空式
径(Φmm)
45
安全荷重(kg)
2
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用できます。
質量(g)
50
耐荷重(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×43×95
仕様
吸盤式
フック
回転式
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品
吸盤保護カバー
材質
アルミ合金(ニッケルめっき)
質量(g)
470
材質(ゴム)
NBR
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
トラスコ品番
433-4337
材質
ABS、ポリウレタン、NBR
幅(mm)
72
高さ(mm)
50
質量(g)
100
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色
黒
使用温度範囲(℃)
-26~120
硬度(A/s)
55/40
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です
ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類
ゴム足
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
適合
PFシリーズ
適合本体
PFシリーズ
色
半透明白
材質(本体)
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55
車のボディのヘコミを優れた吸着効果で引っ張り上げます。大きなヘコミ補修作業に最適です。最大吸着力は45kgです。※引き出せないヘコミの大きさ、場所、状態がありますのでご注意ください。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
125×130×110
吸着面寸法(Φmm)
115
最大吸着能力(kg)
45
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パンチングボード取付用パーツ
タイルやガラスなどにパンチングボードを取付できます
パンチングボード5Φ穴用
耐荷重(kg)
約10/吸盤4ケ使用時
材質
ABS樹脂/塩化ビニール
径(Φmm)
約Φ66
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品
吸盤保護カバー
材質
アルミ合金(ニッケルめっき)
全長(mm)
約360
質量(g)
900
ハンドル径(Φmm)
35.8
有効長(mm)
(ハンドル)127.8
材質(ゴム)
NBR
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
色
青
使用温度範囲(℃)
-20~75
硬度(A/s)
55
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
仕様
スプリングの有無/有り。真空取出口/上部ワンタッチ継手
寸法T(mm)
4
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップル
付
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。
トラスコ品番
467-9059
材質
本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム
質量(g)
985
タイプ
ダブルA
吸着力
70kgまで
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理
標準仕様