- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 真空管 部品のおすすめ人気ランキング
真空管 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新139件の「真空管 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空管」、「AC DC トランス」、「真空管 ソケット」などの商品も取り扱っております。
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)
全/50~2M、残留/3以下
大きさ(Φ)
24
使用温度範囲(℃)
-10~+85
耐熱性
(はんだ)350℃ 3秒
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(1000V DC)
寿命
回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状
溝形
振動
10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性
85℃ 30分間 無負荷
耐寒性
-10℃、1時間 無負荷
強度
ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)
±10
耐電圧(V/min)
1000
電気的回転角度(°)
280±10
機械的回転角度(°)
300±5
仕様
シングル用(SGタップ付)
適合
6V6、6BQ5、71A、6F6、7189A、6AC5
形状
WE-66
質量(kg)
1.3
寸法H(mm)
85
寸法a(mm)
40
寸法A(mm)
66
耐電圧
AC1500V、1分間
寸法D(Φmm)
29
ねじ寸法
M3
寸法B(mm)
66
寸法b(mm)
40
周波数特性
45~100kHz(±3dB)
容量(W)
7(50Hz)
寸法h(mm)
15
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
インダクタンス(H)
15(1次・50mA/5kΩ)/20(1次・40mA/7kΩ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流
65mA
インピーダンス(Ω)
(一次/二次)5K、7K/4、8、16
挿入損失(dB)
0.6
1台
¥23,900
税込¥26,290
6日以内出荷
リード線はんだ付けタイプ
7ピンMT管ソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
用途計測機器など
極数
7
仕様
コンタクトセックス:Female
形状
外観:ストレート
接続方法
リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
リード線はんだ付けタイプ
9ピンMT管ソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
用途計測機器など
極数
9
仕様
コンタクトセックス:Female
形状
外観:ストレート
接続方法
リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様
丸形ソケット
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
定格通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
端子間:AC2000
仕様
プッシュプル用(SGタップ付)
適合
6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8
形状
WE-66
質量(kg)
1.3
寸法H(mm)
85
寸法a(mm)
40
寸法A(mm)
66
耐電圧
AC1500V、1分間
寸法D(Φmm)
29
ねじ寸法
M3
寸法B(mm)
66
寸法b(mm)
40
周波数特性
15~50kHz(±1dB)
容量(W)
15(50Hz)
寸法h(mm)
15
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
インダクタンス(H)
(1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流
(直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mA
インピーダンス(Ω)
(一次/二次)8K/4、8、16
挿入損失(dB)
0.35
1台
¥23,900
税込¥26,290
20日以内出荷
仕様
MCカートリッジ用インプットトランス。昇圧比(利得):一次シリーズ接続/20倍(26dB)、一次パラレル接続/40倍(32dB)
形状
WE-60L
質量(kg)
0.5
寸法H(mm)
55
寸法a(mm)
40
寸法A(mm)
58
耐電圧
AC250V、1分間
寸法D(Φmm)
29
ねじ寸法
M3
寸法B(mm)
52
寸法b(mm)
40
周波数特性
15~50kHz(-1dB)(二次負荷抵抗4.7KΩ)
寸法h(mm)
15
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250Vにて)
負荷抵抗
二次負荷抵抗/(定格)4.7K、(推奨)47K
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
(一次シリーズ接続)12/(一次パラレル接続)3
挿入損失(dB)
1.5
1台
¥28,900
税込¥31,790
9日以内出荷
JIS準拠品です。
直径(Φmm)
24.6±0.5
抵抗体
炭素皮膜
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
種別
1軸単連形
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
耐電圧
AC1000V 1分間
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
シャフト形状
溝形
抵抗値
(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
半田付け性
235℃、5sec
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
900[9.18]
JIS準拠品です。
スイッチ
なし
寸法(Φmm)
30
シャフト形状
溝形
抵抗体
炭素皮膜
直径(Φmm)
31±1
シャフト長さL(mm)
20
抵抗変化特性
直線形
種別
1軸単連形
耐電圧
AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)
DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
仕様
炭素系
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
シャフト長さ(mm)
20
リード線はんだ付けタイプ
8ピンUSソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
カバー付きです。
用途計測機器など
極数
8
仕様
コンタクトセックス:Female
形状
外観:ストレート
接続方法
リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
JIS準拠品です。
仕様
炭素系
種別
1軸単連形
直径(Φmm)
16.8±0.5
使用温度範囲(℃)
-10~+85
定格電力(W)
0.1(40℃)、0(85℃)
耐電圧
AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
シャフト形状
溝形
最大使用電圧(V)
DC200または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
2~20[20.4~357]
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
回転角度(°)
(電気的)220±10。(機械的)260±10
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
300[3.06]
抵抗体
炭素皮膜
抵抗変化特性
直線形
端子形状
ラグ
形状
BHA
型式
単相複捲変圧器
周波数(Hz)
50/60
定格
連続
入力電圧(V)
100
冷却方式
乾式自冷
耐電圧(V/min)
1500
11ピンUSソケットです。リード線はんだ付けタイプです。カバー付きです。
用途計測機器など
仕様
コンタクトセックス:Male
形状
外観:ストレート
極数
11
外形寸法(mm)
44.4×Φ34.5
内径(Φmm)
31
接続方式
リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
グリーンマーク
認定
1セット(100個)
¥73,980
税込¥81,378
62日以内出荷
磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
リード線はんだ付けタイプ
8ピンUSプラグです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
用途計測機器など
仕様
コンタクトセックス:Male
形状
外観:ストレート
極数
8
接続方法
リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
リード線はんだ付けタイプ
8ピンUSソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
用途計測機器など
極数
8
仕様
コンタクトセックス:Female
形状
外観:ストレート
接続方法
リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)
全/50~2M、残留/3以下
形状
パネル取付形
大きさ(Φ)
30
使用温度範囲(℃)
-10~+85
耐熱性
(はんだ)350℃ 3.5秒
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
寿命
回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状
溝形
振動
10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性
85℃ 30分間 無負荷
最大使用電圧(V)
DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方
耐寒性
-10℃、1時間 無負荷
強度
ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)
±10
耐電圧(V/min)
1000
抵抗変化特性
直線形
電気的回転角度(°)
280±10
機械的回転角度(°)
300±5
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)
全/50~2M、残留/3以下
大きさ(Φ)
16
使用温度範囲(℃)
-10~+85
スイッチ
なし
定格電力(W)
0.1(40℃)、0(85℃)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
寿命
回転/15000cycles 200Ω~2MΩ、5000cycles 200Ω~2MΩ以外の抵抗値、定格負荷/90分ON 30分OFF 1000時間
シャフト形状
溝形
耐衝撃性
490m/s2 11ms、熱/-10℃~+85℃ 5サイクル 無負荷
振動
10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
耐湿性
40℃(90~95%RH) 96時間 無負荷
最大使用電圧(V)
DC 200V 又は定格電力のいずれか小さい方
耐寒性
-10℃、1時間 無負荷
強度
ストップ/300mN・min、ナット締付/1000mN・m max
回転トルク(mN・m[gfcm])
2~20[20.4~204]
抵抗値許容差(%)
±10
耐電圧(V/min)
500
抵抗変化特性
直線形
電気的回転角度(°)
220±10
機械的回転角度(°)
260±10