- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 真鍮 エルボのおすすめ人気ランキング
真鍮 エルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新1,319件の「真鍮 エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 管 エルボ」、「真鍮 チーズ」、「真鍮 1/4 3/8」などの商品も取り扱っております。
砲金 配管パーツです。
用途配管パーツ
材質
真鍮
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
仕様
砲金継手
材質
青銅製
形状
エルボ
種類
銅管用継手
形状
エルボ
材質
黄銅
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状
PTエルボ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
黄銅
接続ねじ種類
RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士の接続に
材質
黄銅
形状
エルボ
使用温度(℃)
-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
流体温度(℃)
-50~150
RoHS指令相当品
カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3771(鍛造用黄銅)
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
材質に悪影響が無い流体
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
形状
エルボ
材質/仕上
黄銅
種類
ねじ込み継手
使用流体
水、空気、油
流体温度(℃)
0~100
材質
黄銅(C3771B)
形状
エルボ
材質(本体)
黄銅(C3771B)
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質(ナット)
黄銅(C3604B)
材質(玉)
黄銅(C3604B)
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3771(鍛造用黄銅)
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)
対応
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に
材質
黄銅
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
材質
真鍮
形状
インサートレスエルボ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
エルボ
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様
砲金継手
材質
青銅製
形状
エルボ
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
Rc×R
材質
黄銅棒
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
材質
黄銅
形状
エルボ
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅C3604BD)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油