真鍮 六角のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
2,040件の「真鍮 六角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮」、「真鍮六角棒」、「六角真鍮ボルト」などの商品も取り扱っております。
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質 真鍮 形状 六角棒 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm サービス分類 オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

泰豊トレーディング真鍮六角棒
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質 真鍮 形状 六角棒
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分 Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質 快削黄銅(真鍮) タイプ 丸棒 規格 参考)H3250 C3604BD 長さ公差(mm) (-0、+3) 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 バンドソー切断
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質 真鍮 形状 六角棒 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm サービス分類 オーダー・加工
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質 真鍮 形状 六角棒 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm サービス分類 オーダー・加工
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼び M4 ねじピッチ(mm) 0.7 長さ(mm) 8 材質 黄銅 十字穴番号 2 寸法r(mm) (最小)0.2 寸法S(mm) 7 表面処理 3価ブラック 寸法e(mm) 7.7 頭部形状 六角アプセット 寸法K(mm) 2.8 寸法m(mm) 4 穴の形状 十字穴
1箱(2000個)
44,980 税込49,478
10日以内出荷

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質 黄銅(H3250) JIS規格 H3250 C3604BD 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

頭部形状 六角アプセット組込 材質 黄銅 穴の形状 十字穴 種類 P=2(SW組込)
1箱(300個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。
用途不要な内ネジ配管の閉止に 材質 黄銅 形状 プラグ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油 面取り寸法C(mm) 1
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線の配管接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に 材質 黄銅 形状 ソケット 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼び M5 ねじピッチ(mm) 0.8 長さ(mm) 10 材質 黄銅 十字穴番号 2 種類 I=1(ISOW組込) 寸法a(mm) 2.7 寸法S(mm) 8 表面処理 ニッケル 寸法e(mm) 約8.7 寸法D1(mm) 10 寸法T(mm) 1 頭部形状 六角アプセット組込 寸法K(mm) 3.5 寸法m(mm) 4.9 穴の形状 十字穴
1箱(700個)
28,980 税込31,878
翌日出荷

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質 真鍮 形状 六角棒 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm サービス分類 オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 黄銅 種別 全ねじ 表面処理 生地(または標準) 頭部形状 六角
1パック(7個)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質 黄銅 種類 P=3(SW、W付) 表面処理 生地 頭部形状 六角アプセット組込 穴の形状 十字穴
1箱(300個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部形状 六角アプセット組込 材質 黄銅 穴の形状 十字穴 種類 P=3(SW、W付)
1箱(800個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状 六角棒 JIS規格 H3250 C6801 切断方法 丸鋸切断 切断公差 ±2 RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質 真鍮 形状 六角棒 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm サービス分類 オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
930 税込1,023
翌日出荷