真鍮 鏡面仕上げのおすすめ人気ランキング

2025/11/26更新
193件の「真鍮 鏡面仕上げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下駄箱取っ手」、「鏡面仕上げ」、「傷消し」などの商品も取り扱っております。
LAMP(スガツネ工業)真鍮つまみ KHE107型
材質 黄銅 付属品 トラスねじM4×30 材質/仕上 黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上 種類 つまみ 仕上 鏡面研磨、クリアー仕上
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど 適合材 真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど トラスコ品番 773-7823 寸法(mm) 135×45×30 質量(g) 430
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ)
真鍮製のツマミで、その言葉の通り、素材そのものを活かしたシリーズ! 無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。 丸みを帯びたデザインのツマミが多い中で、角のシャープなラインにこだわり、すっきりとしたデザインに仕上げました。 こだわりの家具や場所にとりつけていただきたいという思いから、取り付ける家具や場所とのバランスがとれるよう絶妙なサイズ感にこだわりました。 色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品 段付きボルト:ハンガーボルト 材質 真鍮 金色 仕上 真鍮ヘアライン仕上げ
1個
918 税込1,010
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 種類 つまみ
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ 種別 固形研磨剤 工程 仕上げ磨き 適合バフ サイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ 適合材 金属全般 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 付属品 取付ねじM4 25 1本・35 1本 サテンゴールド 種類 つまみ
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部 めねじ 種類 特殊形
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ロングセラーの、指をかけやすい形状のつまみです。
付属品 十字穴付トラス小ねじM4×25 取付部 めねじ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)真鍮つまみ KHE102型
付属品 十字穴付トラス小ねじM4×30 材質 黄銅 材質/仕上 黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上 種類 つまみ 仕上 鏡面研磨、クリアー仕上
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに 適合材 ステンレス 仕様 仕上げ用 種別 固形研磨剤 寸法(mm) 70×30×20 質量(g) 67 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1個
399 税込439
当日出荷

1個
特価
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般光沢用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用。 寸法(mm) 210×60(45)×40 質量(g) 1050 種別 固形研磨剤 適合材 真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (2.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 材質 アルミ 付属品 取付ねじM4 25 1本・35 1本 クローム 種類 つまみ
1個
468 税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
特価
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 付属品 取付ねじM4 25 1本・35 1本 サテンゴールド 種類 つまみ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24.5×24.5×22
1個
599 税込659
当日出荷

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 付属品 取付ねじM4 25 1本・35 1本 サテンニッケル 種類 つまみ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最終仕上用で最高級品。 切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。
用途金属一般の最高光沢仕上げ。 適合材 金属一般 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。 寸法(mm) 210×60(45)×40 質量(g) 850 種別 固形研磨剤 適合材 ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (1.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷

つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体) 亜鉛合金 取付部 その他 付属品 十字穴付トラス小ねじM3×20 材質 (つまみケース・キャップ)ABS樹脂 質量(g) 76 種類 丸形
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)