- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 真鍮パイプ 加工のおすすめ人気ランキング
真鍮パイプ 加工のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新171件の「真鍮パイプ 加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮パイプ」、「真鍮」、「鉄パイプ」などの商品も取り扱っております。
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮パイプです
材質
真鍮
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
真鍮
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
C-2700T
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質
真鍮
エアコン配管時の接続部、フレア加工に必要なフレアリングツールとチューブカッタのセットです。
トラスコ品番
807-0812
セット内容
・チューブカッタ(Φ3~30)(ZC30)。・フレアリングツール。・メタルケース
質量(kg)
1.8
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
230×130×35
適合管径
銅パイプ:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8
拡がり角度(°)
フレア:90
1セット
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。
長さL(mm)
300
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質
真鍮
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.5
長さL(mm)
300
成分
Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%
通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。
長さL(mm)
400
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
C-1220T
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理
アルマイト仕上げ
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
真鍮
Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
用途Φ5穴用
材質/仕上
黄銅(真鍮)/素地
材質
黄銅
質量(g)
1.3
仕上
素地
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
爪ボルト(6TS)使用可能(但し市販6Mナットでの補強必要)
パイプの上下可動化を目的としたPS座金カバーセット(PSS・PSR)と併用可能
8Φ皿加工付(呼び25~32に限り座金に回り止め用釘穴加工付)
用途妻板へハンガー横掛け陳列用丸パイプを設置するための支持金具
ねじサイズ
M6
ねじピッチ(mm)
1.0
適合ねじ
軸径4mm皿ビス
材質
真鍮挽物
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
真鍮
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質
真鍮
展延性、絞り加工性、めっき性が良いです。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様
●直径(mm):3●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:真鍮(C2700T)
アズワン品番
65-9192-50
1本
¥189
税込¥208
5日以内出荷
展延性、絞り加工性、めっき性が良いです。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様
●直径(mm):4●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:真鍮(C2700T)
アズワン品番
65-9192-51
1本
¥189
税込¥208
5日以内出荷
最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。
曲げ角度
0~180度