- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- 真鍮ピンのおすすめ人気ランキング
真鍮ピンのおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新878件の「真鍮ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮」、「チェーンピン」、「小さい釘」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)本体:L29質量(g)30(1ケース)
1個(30g)
¥699税込¥769
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮丸棒です
材質真鍮
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
エスコ黄銅丸棒(鍛造用)
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン色シルバー(ニッケルメッキ)寸法(Φmm)0.73全長(mm)26材質鉄包装収納便利なプラケース入り
材質鉄径(Φ)4.8安全荷重(kg)(4本)20推奨穴径(mm)(取付サイズ)5仕上ニッケルメッキ















![ピン針(鉄製) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono63029883-220112-02.jpg)