真鍮ワイヤーブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
149件の「真鍮ワイヤーブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮ワイヤーブラシ 木柄」、「真鍮 ブラシ 小判型」、「真鍮コンデンサーブラシ」などの商品も取り扱っております。
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部) 真鍮 寸法C(mm) 235 寸法A(mm) 15 質量(g) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状 J型 材質(柄部) スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
480 税込528
当日出荷

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部) 全長(mm) 260 寸法(mm) 67(ブラシ) トラスコ品番 807-0824 形状 直(頭部) 質量(g) 87 タイプ 金柄ワイヤブラシ 線径(Φmm) 0.25 柄の形状 材質(柄部) スチール
1個
349 税込384
当日出荷

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部) 真鍮 全長C(mm) 124 寸法A(mm) 15 植付(mm) 110 タイプ 小判型 寸法B(mm) 110 寸法C(mm) 124
1本
299 税込329
当日出荷

手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。 全長(mm) 180 ブラシ長(mm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
239 税込263
当日出荷

ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm) 10 六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm) 35 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 2000 線材(mm) 真鍮線 0.15mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛腰がやわらかく、素地を傷つけにくい。
用途木工品、真鍮の研磨。 材質(ブラシ部) 真鍮 全長(mm) 265 毛丈(mm) 15 材質 真鍮 幅(mm) 15 高さ(mm) 265 質量(g) 50 奥行(mm) 28 線径(Φmm) 0.3 材質(柄部) スチールワイヤー RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷

真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部) 真鍮 寸法C(mm) 230 寸法A(mm) 15 寸法B(mm) 95 タイプ 剣型 全長C(mm) 230 植付(mm) 95
1本
279 税込307
当日出荷

握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
材質(ブラシ部) 真鍮 全長(mm) 240 寸法(mm) 75×17(ブラシ) トラスコ品番 373-9392 形状 直(頭部) 質量(g) 38 タイプ 真鍮ブラシ 線径(Φmm) 0.14 柄の形状 材質(柄部) 行数 4
1個
399 税込439
当日出荷

真中・銅・合金製品の研磨仕上げに。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
材質 真鍮 全長(mm) 210 ブラシ長(mm) 15 質量(g) 60
1個
499 税込549
当日出荷

用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm) 6 線径(Φmm) 0.15 使用工具 電気ドリル、フレキシブルシャフト 適合材 鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。
ヘッド形状 A型 材質 (ブラシ)鋼、(柄)スチール 全長(mm) 215 寸法(mm) 65(ブラシ) トラスコ品番 807-0825 形状 (柄・頭部)直 線径(Φmm) 0.25
1個
609 税込670
当日出荷

腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
用途真鍮・銅の磨きだし。 適合材 真鍮・銅 材質(毛) 真鍮線 タイプ チャンネルブラシ
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)