- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 着脱 式 キャスターのおすすめ人気ランキング
着脱 式 キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新249件の「着脱 式 キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取り外しキャスター」、「ハンマーキャスター 425e 75」、「キャスター ソケット」などの商品も取り扱っております。
着脱式キャスター
簡単に装着できて、取り外しも容易な着脱式キャスター
自由車と固定車タイプの2タイプ。
タイプ
ストッパー無し
キャスター径(Φmm)
100
キャスター数
2
1セット(2個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
車輪・キャスターシリーズ
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)
ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入
形状
自在車
型式
420EU自在車
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
53
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
着脱式キャスター
簡単に装着できて、取り外しも容易な着脱式キャスター
自由車と固定車タイプの2タイプ。
タイプ
ストッパー付き
キャスター径(Φmm)
100
キャスター数
2
1セット(2個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
材質(車輪)
ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状
自在車
型式
420K自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
38.5
軸径T(mm)
11
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
材質
(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100%
ロック
なし
取付可能対象
プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
材質(車輪)
ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
形状
自在車
タイプ
トラック型
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパー
なし
特性
耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。
滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。
ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。
安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。
台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
キャスター径Φ130mm ステンレスタンク用台車になります
種別
60~100L兼用
耐荷重(kg)
50×4個
キャスター径(Φmm)
100
1個
¥34,980
税込¥38,478
27日以内出荷
付属の強力両面テープでカラーボックスに貼るだけでキャスターが付けられます。
材質
キャスター/鉄(ユニクロメッキ)。両面テープ/ゴム系接着剤 ポリエチレン発泡体
寸法(mm)
幅38×奥行51×高さ57
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420EN自在車
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
52
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
移動に手間どる大型家具や
ベッドなどの脚の下に
形状
円
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
直径Φ70×7(厚さ)
タイプ
敷くタイプ
用途例
移動に手間どる大型家具や。ベッドなどの脚の下に
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)
強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番
809-3454
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
10.5
取付寸法X×Y(mm)
71×71
取付座A×B(mm)
90×90
ストッパー
なし
取付高H(mm)
106
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
88
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
重い荷物をてこの原理を使用して持ち上げる、重量物移動時の強い味方。テコの原理を利用して約5分の1の力で持ち上げ可能。家具などの重い荷物の移動時に力を発揮。
用途大型家具の移動、部屋の模様替えに。
セット内容
持ち上げ棒、台車×4個
材質
(持ち上げ棒)本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、(台車)本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン
質量(kg)
持ち上げ棒/0.24、台車/0.09
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
持ち上げ棒/305×70×55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
台車/70×100×25
最大使用荷重(kg)
台車/300(4個使用時)
1セット
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ
(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドル
D-1000
仕様
低床型
材質(車輪)
6ナイロン
寸法L(mm)
37
寸法T(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
ねじ寸法T
22
キャスタータイプ
差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状
自在車
型式
LTF型
金具仕上
三価ユニクロ
対辺(mm)
14
ストッパー
なし
軸長L(mm)
38
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。
脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。
サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。
材質
硬質ウレタンゴム
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×60×80
シャフト長さ(mm)
26
適合穴径(Φmm)
11.12