- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 矢型プラグのおすすめ人気ランキング
矢型プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新96件の「矢型プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「U字端子」、「矢型」、「バナナプラグ」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
5
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ハイインパクトスチロール
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質(絶縁体)
ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
耐電圧(V/min)
AC500
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
適合規格
RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
定格電圧 = 500V ac。コネクタ A ジェンダー = オス。リード長 = 149mm。セカンダリコネクタタイプ = フリーエンド。色 = 黒 , 赤。素材 = 金めっき真鍮, ニッケルめっき真鍮。絶縁体 = PP。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。動作温度 Max = +55℃。。BNC対自由端リード線2本. 赤及び黒の成形ケーブルアセンブリ。一方の端にBNCコネクタ(オス又はメス)。 もう一方の端に赤と黒の自由端ワイヤ。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途配線端子として。
端子形状
先開形
寸法L(mm)
22
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
塩化ビニル
材質(端子)
銅
端子形状
先開形
種類
裸圧着端子
適合
ミニ12。5N18。AC-5ND(1号ヘッド)
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
先開形
材質(絶縁体)
塩ビ
材質(端子)
無酸素銅
絶縁抵抗(MΩ)
ハイインパクトスチロール
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
5
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
ナット二面幅(mm)
8.0
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.3以下
耐電圧(V/min)
AC1000
材質
樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ
定格電圧(V)
30
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 50MΩ以上
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ナイロン6
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)
AC1000
定格電圧(V)
AC125
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
PVC
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上(MIN)
直流安定化電源用出力ケーブル(バナナ-ワニロクリップ、赤・黒 2本組)
仕様
バナナ-ワニロクリップ、赤・黒 2本組
適合機種
AD-8722D、AD-8723D、AD-8724D、AD-8735A、AD-8735D
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷