- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 矢板 クランプのおすすめ人気ランキング
矢板 クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新131件の「矢板 クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シートパイルクランプ」、「縦吊りクランプ」、「軽量鋼矢板」などの商品も取り扱っております。
鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ
種別
立吊
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり上げ力でカムが鋼矢板の耳を押し付ける/つり荷に無駄な傷をつけない
鋼矢板の耳をクランプ、重ねた鋼矢板も1枚ずつつかめる機構
立て起こし時の転倒事故防止に役立つねじ式の倒れ止め付き
高周波焼入れ済みの締め付け用カム
高抗張力鋼製本体
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
※取付け、つり上げ方向によって左側用(SPL)と右側用(SPR)があり、各1個ずつで1組(セット)です。
用途つり上げ・運搬・積込み・積降ろし
使用荷重(kg)
(最大)1000
質量(kg)
5.2
寸法L(mm)
192
寸法H(mm)
70
寸法A(mm)
32
寸法F(mm)
33
寸法D(mm)
Φ30
寸法E(mm)
97
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
85
寸法I(mm)
16
寸法J(mm)
30R
寸法G(mm)
165
寸法K(mm)
M42
適合部材
耳付鋼矢板(YSP-Ⅱ~Ⅳ、FSP-Ⅳ)
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締付け機構)。吊荷重による強力自動締付け機構。吊荷重の2倍以上の力で締付ける。グリップ力は吊荷重に比例。吊荷に無駄な傷をつけない。高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。吊荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。取扱やすい大型吊環。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工。
適合部材
鋼板・型鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーター・クレーンビーム・パイプ等。
着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構)
開口部は各種鋼矢板に押し込み可能のスリムな形状・寸法
つり荷重による強力自動締め付け機構
グリップ力はつり荷重に比例
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
締め付け用カム及び旋回アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
クレーン車と支柱(滑車付き)のみで使用可能
経済的で作業能率のよい軽量タイプ
従来の大型機械の数分の1の価格/鋼矢板に穴を開けない/1時間約60本(10m深さ)の実績
共下がり防止用としても使用可能
無振動・無騒音だからあらゆる場所で使用可能
用途鋼矢板引抜き・形鋼杭引抜き・共下がり防止
適合部材
鋼矢板(H・U・Z・直線型)・形鋼杭・軽量鋼矢板 鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・造船用トランス材等
高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。
遠隔操作可能です。
完全ロック。
用途鉄骨の建て方作業に。
材質(ボディ)
スチール
小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。
スプリング式締め付け機構です。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。
仕様
ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。
トラスコ品番
761-1323
材質
スチール
タイプ
自在型
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6・42.7
鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。
用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ
種別
立吊
吊り荷が着地して緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付です。
縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型です。
用途鉄板、形鋼の運搬作業。
仕様
セーフティーロック付、2点吊り用
大型のユニバーサルシャックル(全方向性つり環)
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構
締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工
適合部材
鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
細目仕様なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプです。
用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業。
仕様
十字・細目
材質
特殊鋼
2018年トラスコ掲載ページ
7 1301
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工
適合部材
鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
ストッパーとリンクロックによる確実な2重ロック構造
ロック開放は引張ワイヤー(2本)による遠隔操作式
つり上げピンのロックが確認できるレバー直結作動機構
部材に開けられたつり穴を利用してつり上げる構造
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途建方・運搬・組立・搭載・引抜き・つり上げ
寸法H(mm)
225
寸法F(mm)
30
寸法C(mm)
100
使用可能温度範囲
-30~300℃
適合部材
鉄骨・鋼製梁・鉄鋼構造物・鋼矢板等
基本使用荷重(t)
5t
トラスコ品番
849-2666
質量(kg)
19
最大板厚(mm)
26
最小穴径(mm)
18
1台
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。
仕様
2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
細目仕様なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業も可能。
仕様
十字・細目
2018年トラスコ掲載ページ
7 1301
形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm)
Φ42.7~Φ48.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
851-6251
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
1.3
使用荷重(kg)
70~350
有効寸法(mm)
2~16
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
重量が軽量鋼矢板の約1/3と軽量!!手作業による持ち運びが可能で作業効率が大幅にアップします。
軽量鋼矢板1型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要ですが、アルミ矢板(HAY-3833N)は6枚で施工できる為、人件費の削減と作業効率が大幅にアップします。
両面が同形状でアルミ矢板の表・裏の方向性を気にせず建込み作業が行え、作業効率がアップします。
専用アクセサリーの[打込工具・引抜工具](別売)を使用することにより作業効率がアップし、建込みや撤去時の矢板先端の保護が可能です。
断面形状や両端の補強により強度も優れています。
錆びにくく耐久性が優れている為、長期間使用可能です。
使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
軽量なので、運搬時の燃費削減やバックホーなど重機可動時間を短縮でき、CO2排出量が削減できます。
用途深さ3.8mまでのガス管埋設工事、上下水道工事、農業集落排水、地下電線埋設工事、 構造物基礎補強工事、耐震補強工事、高架道路基礎補強工事など 小規模開削工事の仮設土留全般
NETIS番号
QS-190032-A
高さ(mm)
38
材質
JIS A6N01S-T5
仕様
許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(1770kgf/cm2)、許容せん断応力度:10kN/cm2(1020kgf/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(7×105kgf/cm2)
用途コラムなどの鉄骨柱の建て方に、つりピースを利用した梁のつり上げに