- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 短絡板のおすすめ人気ランキング
短絡板のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新132件の「短絡板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「短絡片」、「端子台 ジャンパー」、「短絡バー」などの商品も取り扱っております。
用途各端子の渡り配線必要時に
仕様
各端子の渡り配線必要時にご使用ください。
対象機種
4点ユニットリレー用(絶縁つき)
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
端子間ピッチ(mm)
8.5
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
CNT15-10
色
黒
切断用のラインがあり、必要な極数での切断が容易です。
L字形状で端子台に接続しても飛び出しがありません。
短絡バー(絶縁被覆有)は導体切断部を露出しないように切断することができます。
短絡バー(絶縁被覆無)は端子台上段に取付けた状態でも下段端子のネジ操作が可能です。
コモン配線に便利な渡り金具です。
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。
主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様
配線用
付属品
取付ねじ付
材質
主幹リードバー:銅
表面処理
光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20
材質(本体)
黄銅
寸法t(mm)
0.7
仕上
ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付
容量(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
付属ねじ付(セムスなべ小ねじM6×12)
RoHS指令(10物質対応)
対応
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
端子間ピッチ(mm)
10
定格電流(JIS)(A)
15
適合機種
PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30
材質(端子)
C2680R/Niメッキ
結線方法
丸型圧着端子用
IEC35mmレール取り付け可能
種類
電磁接触器
動作方式
非可逆式
仕様
絶縁チューブを施しております
寸法t(mm)
2
仕上
光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
光沢スズめっき、絶縁被覆付
板厚(本体)(mm)
2
定格電流(JIS)(A)
15
材質
【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ
定格電圧(V)
300
耐電圧(V/min)
AC1500
端子形状
フォーク形