- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- 機械工具・設備機器
- 矯正 プレスのおすすめ人気ランキング
矯正 プレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新97件の「矯正 プレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上 プレス」、「矯正ローラー」、「矯正器」などの商品も取り扱っております。
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品
Vブロック
電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品
ヤゲン台
仕様
フットスイッチ式
エアー・手動どちらでも作業可能で、キャスターつきのため移動先で作業可能です。
低床式、テーブルまでわずか195mmなので重量物でも安全にセットできます。
揚力(kN[tf])
350(35)
トラスコ品番
491-5411
ストローク(mm)
105
質量(kg)
160
奥行(mm)
700
内寸(mm)
【フレーム】400
全高
1100mm(手動ハンドル除く)
作業面寸法(mm)
270~370
1個
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
自動車やオートバイ、各種機械等のメンテナンスに最適な、メーター付き油圧プレスです。
用途ベアリングやギヤ、プーリーなどの圧入や取り外し作業に
能力(t)
12
付属品
プレート2枚
ストローク(mm)
175
質量(kg)
75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
785(プレスシリンダー含)×1660×500
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。
作業台の上で簡易的な作業が可能です。
ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。
ストローク(mm)
150
能力(t)
10
ストローク(mm)
100
構成機器
ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)
50
圧力計
AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様
7段調整(90mm間隔)
付属品
プレート2枚
ストローク(mm)
140
質量(kg)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×495×1235
最高圧力
12t
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。
ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。
NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式)
NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。
ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)
300
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)
10(49MPa)
ストローク(mm)
175
寸法(mm)
680×450×1070
先端径(mm)
(ラム)52
本体質量(kg)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。
最大荷重(t)
12(59MPa)
仕様
ブレート2枚付き
ストローク(mm)
175
寸法(幅W×奥行D)(mm)
695×500
先端径(mm)
(ラム)52
本体質量(kg)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。
手動式ですので任意の圧力調節が可能です。
各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイプ
プレス機
最大ストローク(mm)
115
アズワン品番
1-9639-01
寸法(mm)
370×345×567
質量(kg)
35
1個
¥549,800
税込¥604,780
92日以内出荷
電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品
ヤゲン台
仕様
押しボタンスイッチ式
理研の70MPa使用標準シリンダを取り付けて使用できるプレスフレームです。
シリンダの取付は、プレス台のネジ部にシリンダのカラーネジをねじ込むだけで簡単です。
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
開口部寸法を自在に変更可能な油圧プレスジャッキ部です。(お客様作業)
付属品
ハンドル(3本つなぎ)
多目的に使えるプレス。
トルクロッドのブッシュの交換が1人で出来る。
エアーと手動の両方で使用可。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
能力(t)
35
付属品
トルクロッドブッシングツール(HT-60)、トルクロッド用レベルアーム
トラスコ品番
853-5999
ストローク(mm)
【ねじ】100
質量(kg)
160
全高(mm)
1100
ラムストローク(mm)
140
1個
¥669,800
税込¥736,780
3日以内出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm)
127×192×201
質量(kg)
4.5