石膏ボード用アンカー 時計のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
109件の「石膏ボード用アンカー 時計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「時計落下防止」、「外れにくい フック」、「時計 壁掛け ねじ」などの商品も取り扱っております。
ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質 ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチール セット内容 専用ドリル 1個、アンカー 2個、ビス 2本(3.5×20) 吊下荷重(kg) (石膏ボード)3以下
1パック(2セット)
589 税込648
当日出荷

ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質 アンカー:PP、ビス:スチール セット内容 アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20) 吊下荷重(kg) (石膏ボード)3以下
1パック(8セット)
599 税込659
当日出荷

賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない! 重たい物を掛けたい時にご使用下さい。 4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg) (1個当たり)8 材質 鉄(白色塗装) トラスコ品番 470-3685 タイプ 幅広タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約12×34.7×15.7
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷

フック先端のウイングヘッドが時計の壁掛け穴の中でがっちり固定! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面用。使用例:時計の取り付けに。 耐荷重(kg) 3 材質 (本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(1個)
329 税込362
当日出荷

画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!石膏ボード専用フックです。 石膏ボード壁専用のフックです。 指で押すだけのラクラク取り付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力に固定します。 壁掛け時計をしっかり取り付け。
用途石こうボード壁専用フック 垂直負荷重(kg) (最大)2
1セット(2個)
459 税込505
当日出荷

外した後も穴が目立ちにくい取り付け簡単フック
クリア セット内容 本体/長ピン/短ピン各1個、取扱説明書 材質 プラスチック 寸法(mm) 26×10×7 質量(g) 2 耐荷重(kg) 3(石膏ボード・ベニヤ)、6(木桟・柱) 電池 不要 アズワン品番 65-0559-66
1個
189 税込208
当日出荷


本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼び M4 外径(mm) 8 材質 表面処理 ユニクローム 適合材 石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロックアームがフックをロック、地震で揺れても吊り下げ金具や紐が外れにくい! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:カレンダー、キーホルダーなど 耐荷重(kg) 3 材質 (本体)鉄、(キャップ)エラストマー樹脂、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(1個)
299 税込329
当日出荷

本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。
用途石膏ボード用
1パック(2本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
1パック(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


石こうボード壁と木壁の両方で使えるスタンダードフック。フック部にくびれがあり、外れにくくなっています。時計を壁にぴったりかけられます
静止荷重(kg) 3(石こうボード)/6(木壁) 材質 樹脂 付属品 石こうボード木壁兼用ピン ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 12×35×15 アズワン品番 64-5264-27
1袋(2個)
249 税込274
当日出荷

ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質 ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチール セット内容 専用ドリル 1個、アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20) 吊下荷重(kg) (石膏ボード)3以下
1パック(4セット)
599 税込659
当日出荷

「もしも」を想定し防災・減災を目的とした掛け時計。 軽くて割れにくいアクリル樹脂製前面ケースで安全面に配慮。 秒針が連続してスムーズに動きます。
機能 連続秒針、アクリル樹脂前面ケース 表示方式 アナログ 付属品 取扱説明書、保証書、掛け具 材質 プラスチック 寸法(mm) 280×280×49 質量(g) 420 電池 単3形マンガン乾電池1本
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
1パック(2個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm) 12.5 長さ(mm) 25.7 十字穴番号 No.2 材質 ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン2本でしっかり取り付けられる。薄型デザインで壁面にスッキリかけられます。フックは時計で隠れます。
用途時計用 材質 本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス鋼線 寸法(mm) 20×30×25 タイプ 時計フック 耐荷重(kg) 1.5 取付け方法 ピン
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス 呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm) 15 全長(mm) 30 付属品 下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質 ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm) 3-4.3 箱入数 5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)