石英ウールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「石英ウール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスウール」、「断熱材 セラミックファイバー」、「グラスウール」などの商品も取り扱っております。
透明石英ガラスを原料としているので極めて高純度のSiO2ウールです。 半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンに使用されています。 耐薬品性からハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。
耐熱温度(℃) 1000℃
1袋(10g)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石英ガラスウールは、透明石英ガラスの微細な繊維からなり、他のウールに比べて繊維の太さが均一で、極めて純度が高く、耐薬品性、耐熱性に優れています。断熱材、ダストチューブ用等。
糸の太さ 4~9μm
1セット(10g)
3,498 税込3,848
当日出荷

保温材、断熱材として利用できます。半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンなどに使用する場合があります。耐薬品性が高いことから、ハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。電気炉の内装にも使われています。高温実験でビーカーなどの容器に巻いて、保温などにも。
耐熱温度(℃) 200 線径(μm) 約9
1袋(1kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

耐熱性、耐薬品性に優れた石英ウールです。 透明石英ガラスを原材料とした石英ウールで、幅広い繊維径を取り揃えています。 ガスクロマトグラフの充填剤や断熱材などに使用可能です。
材質 石英ガラス 耐熱温度(℃) 1000
1袋(10g)
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン石英ウール
耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質 石英ガラス 耐熱温度(℃) 1000 繊維径(μm) Φ4~12 アズワン品番 3-7576-01
1袋(500g)
91,600 税込100,760
翌々日出荷

透明石英ガラスを原料としていますので極めて高純度なSiO2ウールです。耐薬品性からハロゲン用フィルター・ガスクロマトグラフの充填剤として使用できます。
耐熱温度(℃) 1000
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石英ガラスウールは、透明石英ガラスの微細な繊維からなり、他のウールに比べて繊維の太さが均一で、極めて純度が高く、耐薬品性、耐熱性に優れています。ガスクロ用充填材、フィルター用等。
糸の太さ 2~6μm
1セット(10g)
6,298 税込6,928
4日以内出荷

セラミックウールシリーズに代わる消音グラスウール。 セラミックウールと同等以上の耐熱温度を持つシリカウールが新たにラインナップ。 耐熱800℃の3サイズと耐熱1000℃の仕様を1サイズ設定。
厚さ(mm) 5 寸法(mm) 200×300
1個
999 税込1,099
当日出荷

生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
仕様 温度グレード/1100℃
1枚
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)石英フィルター
きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです。 金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります。 ガラスフィルターG2相当品です。
1個
14,000 税込15,400
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプ ロールタイプ 耐熱温度(℃) 350(アルミ部/200)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm) 1.4(剥離紙含む) シートサイズ(mm) 300×400 耐熱温度(℃) 350(アルミ部/200)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上 外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)。内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃) 1000 瞬間耐熱温度(℃) 1650
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm) 1000×1000 織り方 綾織 材質 ガラス繊維
1枚
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質 (表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm) 1100 幅(mm) 910 厚さ(mm) 25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃) 接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度 250℃ 熱伝導率(W/mk) 0.043(70度環境) 密度(kg/m3) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm) 1000 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 25 使用温度(℃) 250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品 ステンワイヤー 耐熱温度(℃) 600
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱500度
厚さ(mm) 5 寸法(mm) 350×400
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。 連続耐熱温度(℃) 1000 瞬間耐熱温度(℃) 1650
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排ガスが高温になる高性能4サイクルマシンにも対応する、耐熱温度770℃の高性能グラスウール。飛散しづらく耐久性に優れる。もちろん2サイクル車にも使用可能。330mm x 550mm
サイズ 330×550mm
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷