石鹸粘土のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「石鹸粘土」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固まらない粘土」、「速乾粘土」、「透明粘土」などの商品も取り扱っております。
作りやすく、完成後は石けんとして使用できる粘土です。 絵具を練り込んで色を付けることもできます。
白色 主原料 植物油脂他
1個
429 税込472
当日出荷

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm) 185×105×30 内容 ねんど・芯材 比重 1.7g/m3 科目 図工
1個
319 税込351
当日出荷

やわらかく手につきにくいので作業がしやすい。乾燥後の収縮も少ない!
仕様 JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質 微小中空樹脂、無機粉、繊維、合成糊材、保存料、防カビ剤、水 質量(g) 200(480mL) 種類 ねんど 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 110×180×25
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お湯で好きな形が作れます!
セット内容 7色組(黄緑、透明、紫、黄、オレンジ、ピンク、青) 寸法(mm) 58×15×7(1本あたり) 内容 ねんど・芯材 科目 図工
1個
300 税込330
3日以内出荷

みつろうを含んだ粘土で、人の体温くらいに温めると簡単に曲げ伸ばしができます。 5mm位の幅に切って太さの違う電熱線にのせれば、溶け方を比較する実験などに使えます。
寸法(mm) 約40×100×5 質量(g) 約21
1セット(4個)
2,600 税込2,860
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]タピオカスライムねんど
モチモチしていて手に付かない話題のタピオカでできた粘土!安心・安全素材 日本製※乾燥すると硬くなります。
包装形態 化粧箱
1セット
155 税込171
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

まるで絹のようにしっとり、なめらかなめらかで繊細な表現ができる樹脂粘土。でんぷんを主成分とした植物性樹脂粘土なので、お子様にも安心してお使いいただけます。乾くと半透明になるので、透ける表現が可能です。
セット内容 セレネ50g×4 材質 澱粉、酢酸ビニルエマルジョン、水、糊剤 寸法(mm) 約140×210×30 包装形態 ヘッダー付き袋入り
1個
782 税込860
当日出荷

アレルギーの心配が少ない、不思議な手ざわりのねんど。 安心して遊べる食用色素と食品素材(寒天)を使用。 食品素材の「寒天」と食用色素でできたアレルギーの心配が少ないとっても安心なねんどです。においも少なく、手にくっつきにくいのが特長。保水性が良く乾きにくいので、長い時間をかけてゆっくり制作することができ、乾燥しても”ぷるるん”とした弾力性を楽しめる今までにないねんどです。色と色を混ぜ合わせて新しい色づくりが楽しめ、遊びながら色彩感覚を養うことができます。
成分 水、食品用増粘剤、食品用無機塩、寒天、色素(食用色素、カゼインNa)
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(0.5kg)ほか
328 税込361
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素焼きするだけで赤褐色のきれいなハニワ調に焼ける素焼専用ねん土です。
内容 ねんど・芯材 科目 図工
1個
300 税込330
当日出荷

材質 石粉(2種類)、石けん、油脂 寸法(mm) 165×90×35 質量(kg) 1
1個
510 税込561
当日出荷

型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法 (1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別 非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミツバチの巣から採れる密ろうが原料の粘土で、手で温めることにより柔らかくなり、形を自由に変えることができます。 電熱線の発熱実験に適した、ろうそくに代わるみつろう粘土です。
寸法(mm) 約100×40×5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去 成分 オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ 危険物の類別 非危険物 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個(200g)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテ アイボリー 使用温度(℃) -20~50 使用環境温度(℃) 5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1個(200g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆたかな泡立ちで、きれいに洗えます。
成分 石ケン素地、パーム脂肪酸、グリセリン、香料、グルコン酸Na、エチドロン酸、塩化Na、ペンテト酸5Na、水、BHT、PEG-6、酸化チタン
1パック(85g×3個)
209 税込230
当日出荷

粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 ダークグレー 使用温度範囲(℃) -20~+80
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。 のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品 危険物の類別 非危険物
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ 油性 収納サイズ 400g
1個
1,750 税込1,925
当日出荷