砂利ぴたマットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「砂利ぴたマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砂利マット」、「砂利どめ」、「砂利飛散防止」などの商品も取り扱っております。
車両などの重荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスプロ(GRAVEL FIX PRO)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス。ベビーカーや自転車、ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。大型車両の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品です。高い耐久性で大型車両が乗っても問題なし、高い透水性で水たまり問題を解決します。本体の裏に取り付けられている不織布で雑草を抑制します。施工に時間がかかりません。雨水を地中に浸透させるので、水たまりができず、雨水公害を減らすことができます。轍(わだち)やくぼみができないため、お年寄りからお子様にも優しい高い機能性を持っています。ハニカム(六角形)にGravel=グラベル(砂利)を充填することで地盤がFix=フィックス(安定)し、一見、砂利道なのに、とても歩きやすくなる次世代の舗装材です。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など 長さ(m) 1.176 グレー 材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 32 仕様 セル個数(1枚当たり):530個、紫外線・凍結:UVコーティング 寸法(mm) 1176×764×32 質量(kg) 1.53 直径(Φmm) (セル)42 構造 (セル)六角形ハニカム構造 使用量 (砂利/目安)60kg/m2 耐荷重(t) 約100/m2(砂利を充填していない状態) 透水性 180l/m2・s
1枚ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローングラベルLGR-02は、普通車用の砂利舗装資材です。車両通行による轍の発生や砂利の飛散・流出を防ぐことができます。雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。
用途駐車場/普通車用 長さ(m) 0.517 グレー 材質 PP 厚さ(mm) 51 仕様 使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2 寸法(mm) 517×517×51 荷重(t) (最大圧縮)36/枚 適合車種 普通車
1セット(8枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

排水性の優れた有孔ゴムマットです。表面に泥落とし効果のある凹凸加工付き。 別売りの『連結ジョイント』を利用しれば広範囲にマットを敷く事ができます。
用途工場、玄関、通路、芝生等での泥落とし、ぬかるみ対策などに。 材質 再生ゴム 長さ(mm) 約660 幅(mm) 約330 厚さ(mm) 約22 質量(kg) 約2.4 穴径(Φmm) 泥抜き穴:約23 関連資料 よくある商品Q&A(0.4MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

部分的な取り替え、継ぎ足し自由なジョイント式です。 防炎適合品です。防炎許可番号(EO.0090160)
用途トイレ・足洗場・浴室等。 幅×長さ(mm) 150×150 厚さ(mm) 13 質量(g) 52 材質 エチレン酢酸ビニール(EVA)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地などでのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。 トラスコ品番 245-1985 種別 ノンスリップマット 材質 天然ゴム 厚さ(mm) 22 質量(kg) 1.7 ブラック 穴径(mm) 約25 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(長辺×短辺)(mm) 400×600
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。 孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。 種別 ノンスリップマット ブラック 材質 天然ゴム 穴径(Φmm) 約25
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水性の優れたゴム製マットです スキー場の通路等での地面保護に効果的です ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です
用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです 材質 天然ゴム ブラック トラスコ品番 802-1106 長さ(mm) 745 幅(mm) 495 厚さ(mm) 23 質量(kg) 5 穴径(Φmm) 泥抜き穴:25 アズワン品番 2-9875-01
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷

滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台に使用できます。
用途滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台のマットに 材質 再生ゴム 厚さ(mm) 11 寸法(mm) 910×1520 質量(kg) 約8.3 穴径(Φmm) 約25
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

歩道などの軽荷重用の砂利舗装材です。グラベルフィックスライト(GRAVEL FIX LITE)は環境先進国オランダ生まれの砂利舗装材です。砂利敷きのアプローチ、庭、駐車場、神社、お寺、公共施設などに最適!。砂利の下に敷いて砂利を固定・安定させる砂利舗装材グラベルフィックス、ベビーカーや自転車・ヒールで歩いても歩きやすい「砂利道」をつくります。歩行用~乗用車の乗り入れもOK!独自開発のハニカム構造が高い耐久性を実現し砂利地盤を安定させます。アプローチやエントランスはもちろん、駐車場にも使える商品で、一般住宅のエントランス・駐車場に最適です。高い耐久性、高い透水性、不織布と一体型の構造なので雑草の軽減に役立ちます。表面の砂利が太陽光を乱反射するので、地表温度を抑制し、ヒートアイランド現象を防止します。再生可能な原料、ポリプロピレンを使用することで、持続可能な完全循環型製品を実現しました。
用途住宅アプローチ、住宅庭、屋上庭園、駐車場、車両用道路、歩行道路、公園など 仕様 セル個数(1枚当たり)530個、使用砂利数量(目安):50kg/m2、紫外線・凍結:UVコーティング 材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 26 寸法(mm) 1164×787×26(開いた状態) 質量(kg) 1.19 グレー 直径(Φmm) セル:42 タイプ 折り畳み式 番号 NETIS登録番号:KTK-160012-A 構造 セル:六角形ハニカム構造 耐荷重 約60t/m2(砂利を充填していない状態) 透水性 180l/m2・s
1枚ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水はけ抜群です。広さに合わせて簡単組立ジョイントタイプです。
用途ベランダ、ガーデニング、プールサイド、押し入れスノコとして。 幅(mm) 300 長さ(mm) 300 厚さ(mm) 13 質量(g) 230 材質 ポリエチレン100%
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下が丸い形状をしているため、砂利の散らばりを抑え、砂利の植栽帯への混入を防ぎます。
用途防草シートと使用することで、雑草を抑制しつつ植栽帯と砂利敷きとの境界を綺麗に描きます。 セット内容 本体3本、コ型止めピン20cm9本、ストレートジョイント3本 長さ(m) 2
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)ハイテックマット
お手入れ簡単なソフトタイプマット。
材質 ポリエチレン(PE) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×147×12 質量(g) 51
1枚
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローングラベルLGR-01は、歩行者、車椅子用の砂利舗装資材です。枠内に砂利を充填することで砂利の飛散や流出を抑えます。底面に穴があいているので雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。神社やお寺の歩行路用通路や、個人宅のエクステリア商材としてもご利用頂けます。
用途歩行者通路・車椅子通路 長さ(m) 0.524 グレー 材質 PP 厚さ(mm) 30 仕様 使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2 寸法(mm) 524×524×30 荷重(t) (最大圧縮)30/枚 適合車種 歩行者
1セット(8枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

駐車場等のジャリ下向けの防草シートです。 不織布タイプ。
材質 ポリエステル 長さ(m) 50
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

敷鉄板に比べ、運搬費が安価 抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性 弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です 施設面/地面へ確実にフィットします 弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません 歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。 トラスコ品番 331-8206 材質 合成ゴム(SBR) 厚さ(mm) 9(リブ部分は11) 質量(kg) 24 寸法(幅W×長さL)(m) 1×2
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷

天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
用途孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。作業時の疲労軽減マットに、周囲の縁にテーパー(傾斜)が付いているので、つまずきにくい ブラック 幅(mm) 600 トラスコ品番 152-3540 材質 天然ゴム 長さ(mm) 900 厚さ(mm) 12 質量(kg) 3.6 穴径(Φmm) 約25
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm) 15
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場緑化は、ヒートアイランド現象の防止や、雨水の浸透促進による洪水対策、景観性の向上につながります。ローンベースLGB-08は、普通乗用車対応の駐車場芝生保護材です。天面が丸い形状をしているため、荷重を分散させる効果があり、破損しにくい構造になっております。素材としては、環境に配慮した再生プラスチック(PP /ポリプロピレン)を使用しております。500mm角の正方形で敷設しやすく施工性に優れています。
用途駐車場/普通車用 長さ(m) 0.517 材質 再生PP 厚さ(mm) 51 仕様 使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:90.27%、1セット対応:2m2 寸法(mm) 517×517×51 エコマーク認定 認定 荷重(t) (最大圧縮)36/枚 適合車種 普通車 エコマーク認定番号 07 131 021
1セット(8枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

住友林業緑化ロッキンエッジ
インターロッキングの見切りに最適 直線も曲線もデザイン自由 敷砂充填時に便利なレベルライン入り 安定しやすいL型形状
用途インターロッキングブロック舗装・レンガ舗装・平板舗装の端部止め、土系舗装・ゴムチップ舗装・ウッドチップ舗装等の見切り、段差ができないバリアフリー対応商品、芝・地被植物・砂利の見切り 付属品 アンカー15本、ジョイント5個 高さ(mm) 85 材質(本体) 黒ビニール(PVC) 長さ(m) 2 関連資料 (0.4MB) 最小曲げ直径(mm) 1500
1組(2m×5本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

植栽帯や芝生などの根切り、また敷き詰めた砂利の植栽帯への混入を防ぎ、綺麗な景観を保持します。
用途耐熱にも優れているため、アスファルト舗装の路盤の見切としても使用されています。 セット内容 本体3本(約2m×3本)、30cmアンカーピン10本、ストレートジョイント(細:3本・太:3本) 高さ(mm) 130 長さ(m) 2
1セット
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)