砂水分計のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
98件の「砂水分計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PFメーター」、「土壌 センサ」、「含水比測定器」などの商品も取り扱っております。
土壌などの水分含有率を測定します。 汚れても水洗い可能な防水タイプ。 データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です。
用途粘土質の土壌用 付属品 単4電池×4、取扱説明書、保証書 測定範囲 0~50% 構造 IP-65防水型 精度 ±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて 測定方式 電極による導電率測定 表示分解能 0.001 センサー寸法(mm) Φ10×210 消費電流(mA) DC5 インターフェース 1.5V単4電池×4 ディスプレイ 3.5桁液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期 約0.8秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 165×40×40
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適 測定範囲(%) 木材(材木、紙、ボール紙):6~42。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0 付属品 ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 質量(g) 約50(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源 アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×40×20 測定精度 木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 測定方法 電気抵抗式 文字高(mm) 9.5 消費電流(mA) バックライト点灯時:約7.5。消灯時:約7.0 動作範囲 約5.1V ~6.8V 保存温度範囲(℃) -10~50 確度 木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 保存湿度(%) 85RH以下(ただし結露のないこと) 使用湿度(%RH) 85以下(ただし結露のないこと) 分解能(%) 木材(材木、紙、ボール紙):1%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー 幅(mm) 50.9 高さ(mm) 132.9 奥行(mm) 24.7 精度 ±1% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.9×24.7×132.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 測定範囲(%) 8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ) 分解能 0.1% 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約150(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 取扱説明書 (2.5MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様 セルフテスト機能付。ホールド機能付。 付属品 出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 TGK品番 540-68-08-01 トラスコ品番 333-7481 幅(mm) 46 高さ(mm) 119 質量(g) 45(電池除く) 奥行(mm) 25 外形寸法(mm) 119×46×25(保護キャップ装置除く) 測定精度 (材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×25×119 測定範囲(%) 0~54.8 バッテリー 単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間) 200(バックライトオフの場合) 計測範囲 (材料水分)0~54.8質量% アズワン品番 1-6453-01 分解能(%) (材料水分)0.1%
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

土壌の水分含有率・温度が同時に測定できます。
寸法(mm) 本体:165×40×40 センサ部:10Φ×210 測定範囲 水分/0~50% 温度/0~50℃ 電源 単4電池×4(付属) 測定項目 水分含有率 温度 精度 水分/±(5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき) 温度/±(1.5%F.S.+5d)(23℃±5℃のとき) 分解能 水分:0.1% 温度:0.1℃ 機能 ホールド 最大値 最小値
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

土壌の水分や、酸度を計測できます。 水分計測は、0~10までの数値で行います。 通常の植物育成には3.5~4が良いとされています。(育成植物によって違います) 電池・電源は不要です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 290×50×35
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

小型設計により限られたスペースで使用に便利 アイコンによるシンプル設定のため、様々なオペレータが容易に操作することが可能 計量チャンバは取り外して清掃が可能で衛生的 熱源に赤外線を採用
付属品 アルミ受け皿(50枚)・サンプル受けハンドラー 質量(g) 2.1 電源 AC100~240V 50/60Hz ひょう量(g) 110 本体寸法(mm) 165×280×127 供給方式 赤外線 測定範囲(%) 0.05~100% 外部出力 RS232C 設定温度(℃) 50~160(5℃間隔) 計量皿寸法(Φmm) 90 アズワン品番 2-6144-21 切タイマー 1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

竹村電機製作所土壌水分測定器
センサーを試料に差し込むだけ 瞬時に土壌の水分状態がわかります インターフェースで自動的に検量線が取れます
付属品 単3マンガン電池 × 2 、通信ケーブル、キャリングケース 寸法(mm) 155×70×30 測定範囲 抵抗:8.2KΩ~66MΩ(20℃) 質量(g) 170 電源 単3マンガン乾電池 × 2 温度(℃) -10~90 表示 3-1/2 桁 LED 測定方法 電気抵抗式 機能 平均値表示、検量線変更、アプリケーションによる通信機能 測定温度(℃) 5 ~40 (但し結露しないこと) 表示範囲 12.1~28.1 %(工場出荷時に於いて)、12.1%以下は L,58.1 %以上は H 表示(但しユーザーズレンジにより99.0 %まで表示値変更可能) 分解能(%) 0.1
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

ケツト科学研究所生コン・砂水分計
JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。
付属品 試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース 質量(kg) 2.5 電源(V) AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6 測定方式 高周波容量方式 表示方式 デジタル(LCD、最少表示桁0.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×264×197 測定範囲(%) モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量) 外部出力 RS-232インターフェース 測定対象 モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの) 測定精度(%) モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量) 付加機能 単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759,800 税込835,780
14日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花や野菜の生育管理に適した土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌水分の測定。 仕様 電池不要 材質 プラスチック 測定範囲 水分:1~10まで
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

藤原製作所土壌用EC/水分計
土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。 一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。
1個
49,900 税込54,890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 仕様 ●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品 試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 質量(kg) 3.2 電源(V) AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W) 最大900 電源 AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式 乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性 試料質量5g以上0.1% 表示方式 バックライト付LCD(96×40mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 222×360×196 測定範囲(%) 0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース) 試料質量(g) 1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力 RS-232Cインターフェース 温度センサー サーミスタ 測定単位 水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 使用温湿度範囲 5~40℃ 85RH以下 測定モード 自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 通信機能 「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 温度設定範囲(℃) 30~180(1℃間隔) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空計を使用したpFメーター。 pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。 DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シータプローブ(センサ)を土壌に差し込むだけで、土壌の体積含水率を数秒間で簡単に測定できます。 センサは誘電率の変化を測定します。また、防水タイプなので直接土に埋設することができます。 0~55%の体積含水率を±2~5%の精度で測定でき、キャリブレーションすることで精度をあげて測定が可能です。 センサには2mケーブルが付いており、表示器は測定値を内部メモリに格納することができます。 また、内蔵ソフトで無機と有機質土壌の値に変換することも出来ます。
仕様 安定に要する時間:通電後約1~5秒。センサ部分は折れやすいので、取扱にご注意下さい。 セット内容 シータプローブ(センサー部 DIK-311F-A1)、メータ(表示部 DIK-311E-B1 9V乾電池×1)、収納ケース、取扱説明書(DIK-311E用)、接続ケーブル(DIK-311F-D1 ケーブル2m) 材質 PP(ポリプロピレン) 測定範囲 0~55%(体積含水率) 質量(g) 138、収納ケース:約350 電源 乾電池 006P(9V) 本体質量(g) 約205(9V乾電池を含む) 使用温度(℃) 0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約89×25×147(突起部除く) 精度(%) ±2~5(0~55%・0~40℃)(土壌による) 直径×長さL(Φmm×mm) Φ39.8×170.5(ロッド部:Φ3×60) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 収納ケース:約250×200×70(突起部を除く) 機能 データストア:【ORG(有機土壌)】最大84点、【MIN(無機土壌)】最大84点、【VOL(電圧)】最大84点 表示範囲 【ORG(有機土壌)】0~100%、【MIN(無機土壌)】0~100%、【VOL(電圧)】8~2000mV(※メータの仕様でありセンサーの測定範囲ではありません。) 表示器 8桁×2行 LCD(バックライト機能付き) 記憶容量 3×84データ 安定時間(秒) 10以内 電池電圧表示 「B」表示(約6.7V以下でLCDに表示) インターフェイス 【必要電源】5~14VDC、【消費電力】18mA、【出力シグナル】0~1VDC(0~60%) 体積(cm3) 測定:約75 使用湿度(%RH) 0~85以下(結露不可) バッテリー寿命 12時間以上 作動範囲 【有機・無機土壌】0~100%、【電圧(VOL)】8~2000mV サービス分類 レンタル
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。 測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。
用途木材、建材の水分測定、コンクリート養生 寸法(mm) 106×67×30 質量(g) 145 測定範囲(mm) (深度)10/25の切替 測定項目 含水率、含水比 保護等級 IP65 測定対象 18種類の建材 電池 9Vブロック電池ブロック電池 動作温度範囲(℃) -25~50(凍っていない状態)
1台
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品 取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 電源(V) 9アルカリ乾電池×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81×154×36 精度(%) (木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境 気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能 素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示 保管環境 気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ資料(0.67MB) 稼働時間(時間) 連続:約35 分解能(%) (木材)0.1、(建築素材)0.1
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

小型軽量なデジタル水分計。 簡単に木材、建材の水分を測定することができます。 バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。 測定範囲(%) 木材(材木、紙、ボール紙):6~60。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0 質量(g) 47 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×40×20 消費電流(mA) <7 保存温度範囲(℃) -10~50 確度 木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;。建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%; 保存湿度(%) 85RH以下 取扱説明書 (1.4MB) 使用湿度(%RH) 85以下 分解能(%) 木材(材木、紙、ボール紙):1%。。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm) 215 質量(kg) 約6 高さ(mm) 173 奥行(mm) 320 電源 電源ケーブル 計量皿寸法W(mm) Φ85 測定方式 加熱乾燥式 加熱方式 ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W) 測定単位 水分率%、固形分%、比率%、質量表示 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能 RS232C 25ピンメス標準装備 材質(計量皿) A1050
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様 湿度測定が可能 付属品 携帯用ソフトケース 測定範囲 3.5~7pH 質量(g) 155
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

佐藤計量器製作所堆肥用水分計 SK-970A
簡単測定。 センサを試料に差し込み、スイッチを押すだけで測定完了。 標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能を用意。 平均値も表示できます。
寸法(mm) 70×25×155 質量(g) 447 付属品 ハンドストラップ、単3形マンガン乾電池×2、取扱説明書 測定範囲(%) 23.0~80(標準レンジにおいて) 測定精度(%) ±0.5(40~70%) 分解能(%) 0.1 機能 平均値表示、温度自動補正 使用温度範囲(℃) 本体部/5~40(結露なきこと)、センサ部/0~80 センサー寸法(mm) 約10×800 コード長さ(mm) 約0.8
1個
65,980 税込72,578
当日出荷