- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- 砂用 掃除機のおすすめ人気ランキング
砂用 掃除機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新118件の「砂用 掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土間 掃除機」、「屋外掃除機」、「外用 掃除機」などの商品も取り扱っております。
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)
11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
吸込仕事率(W)
160
風量(m3/min)
2.5
電源コード(m)
2.5
最大真空圧(kPa)
16
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
29
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
22
集塵方式
カプセル式
仕様
高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)
1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)
14.4
静かな運転音(65ホーン/3m)。強力な吸引力。オーバーフロー防止フロート(液体吸引時にタンクが満タンになるとフロートにより吸引が停止)
用途ドライ:各種金属の切削片、ガラス片、木片、プラスチック片、おが屑、セメント、砂、殻類、ペレットなど。ウエット:水、切削油、ヘドロなどの各種液体
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
22
付属品
ホース(2m)、延長管×2、フィルター、丸ブラシ、床ブラシ、三角ノズル、スキージブラシ、クレバイスツール
質量(kg)
10(乾燥時)
高さ(mm)
570
消費電力(W)
1000
音量
運転音:65ホーン/3m
本体外径(Φmm)
345
電源周波数(Hz)
50/60
回収容量(L)
10
ベース径(Φmm)
413
吸水量(L)
6
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
適合本体型式
No.67-20、NO.95-30、HW67-20
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様
バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番
414-1253
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)
80
集塵容量(L)
乾燥/5、液体/5
コード長さ(m)
5
付属品
ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
質量(kg)
4
タイプ
乾湿両用
電流(A)
11
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
350×285×370
風量(m3/min)
1.2
騒音値(dB)
80
真空度(kPa)
16
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)
7
吸込仕事率(W)
360
コード長さ(m)
8
仕様
布フィルター
付属品
ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番
298-4148
質量(kg)
6.8
材質(本体)
ステンレス
消費電力(W)
1050
本体質量(kg)
6.8
運転音(dB)
62
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。
約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。
ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品
延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ
質量(kg)
約1.9(ソフトブラシ含)
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
750
スイッチ
スライド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約145×360×270 (ソフトブラシ含)
集塵容量(L)
約 0.7
電源コード(m)
約6.0
運転音(dB)
75以下
吸引力(W)
200
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。
コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。
オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。
BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。
ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別
-
材質
本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性)
付属品
ノズル(丸)、(角)×各1本
ホース長さ(m)
2
真空度(mmH2O)
2600
電源(V)
単相100
吸込仕事率(W)
350
コード長さ(m)
5
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別
乾湿両用
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
最大風量(m3/min)
3.6
運転音(dB)
63
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵方式
サイクロン
集塵容量(L)
約0.3
吸込仕事率(W)
50
電源コード(m)
約5
質量(kg)
約1.5(製品のみ)
付属品
床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ
寸法(mm)
約225×220×390
色
スケルトンブラック
消費電力(W)
250
スイッチ
スライド式(ON/OFF)
運転音(dB)
65
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク
タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付
ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品
スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)
AC100
タンク容量(L)
約20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
565×385×385
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
約1100
本体質量(kg)
約5.3
吸込仕事率(W)
約210
集塵容量(L)
(最大)約14
風量(m3/min)
約1.9
電源コード(m)
約4(自動巻取りではありません)
騒音値(dB)
≦約83
真空度(kPa)
19
格納場所
【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット。【スパイラルホース】蓋に巻いてある。【延長パイプ】本体と箱の間に収納。【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱。【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属。【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属
取扱説明書
(2.86MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
コードの巻取り、開放操作が簡単です。
ドレンが付いているので、排水がラクにできます。
短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン
質量(kg)
約6.2
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
集塵容量(L)
20
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約370×約360×約525
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
50/60
運転音(dB)
80
吸水量(L)
約6
取扱説明書
(4.2MB)
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
37
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
約22
付属品
高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
質量(kg)
1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
長さ(mm)
999
幅(mm)
114
高さ(mm)
152
電圧(V)
18
スイッチ形状
トリガースイッチ
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
リチウムイオン
商品タイプ
本体のみ
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
30
吸込仕事率(W)
160
コード長さ(m)
約5
質量(kg)
約9
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ
乾湿両用型
定格消費電力(W)
1200
風量(m3/min)
1.8
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約365×約420×約620
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約13
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
一般ゴミ12L、液体8.5Lの吸じんが可能です。DIYや家のメンテナンス等の作業での必要充分な吸じん容量と、可搬性に優れた、軽量コンパクトなボディを実現しました。一体収納が可能で、収納スペースもコンパクトに。本体にホースを巻き付け固定するホースバンド、電源ケーブルフック、パイプ&ノズルホルダーと収納に関する装備も充実。メインフィルターも乾湿両用。一般ゴミ⇔液体の吸引時に、わずらわしいフィルター交換は不要です。様々な粉塵に対応した高性能フィルターです。6.9Kgと軽量・コンパクトで取り回しの良いボディは、屋内、屋外の作業を選ばず、車載して持ち運ぶ場合も収まり場所に困りません。ブロワ機能付き。本体後ろの接続部にホースを接続すればブロワとしても使用可能です。 大型キャスターは段差や溝等に車輪をとられにくく安定した移動が可能です。
用途一般ゴミ・水・液体・泥・砂・粉じん等の吸じん
付属品
ホース、延長パイプ2本、ノズル、床用ノズル(ノズルブラシ付)、すき間ノズル、(DIY電動工具接続用)ノズルアダプター、ペーパーバッグ1枚
質量(kg)
6.9
電源(V)
100(50-60Hz)
電力(W)
900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×365×431
集塵容量(L)
12(一般ごみ)/8.5(液体)
風量(m3/min)
3.5
電源コード(m)
4
真空度(hPa)
210
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃!
電源コードが届かない屋外清掃に最適です。
550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。
壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。
ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。
材質
本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン
質量(kg)
約7
色
ブルー
清掃幅(集塵幅)(mm)
550
清掃能力(m2/h)
約1850
動力
手動
ダストボックス容量(L)
25
寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)
約570×590×1140
取扱説明書
(1.0MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)
5.5
吸込仕事率(W)
370
コード長さ(m)
8
付属品
ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚)
トラスコ品番
303-5450
材質(本体)
鋼板製ボディ
消費電力(W)
1050
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×283×416(ハンドル部含む)
本体質量(kg)
6.8
運転音(dB)
62
アズワン品番
1-9742-02
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
10
吸込仕事率(W)
130
コード長さ(m)
約2.5
質量(kg)
約4.5
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂
タイプ
乾湿両用型
定格消費電力(W)
800
風量(m3/min)
1.4
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約257×約355×約355
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷