研磨ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
1,145件の「研磨ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「研磨ブラシ グラインダー」、「棒グラインダー バフ」、「回転ブラシ」などの商品も取り扱っております。
DREMEL(ドレメル)研磨用ブラシ
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
用途研磨汚れ落とし 外径(Φmm) 25.4 質量(g) 10
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください) 軸径(Φmm) 6 仕様 研摩粒入グリッド 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 軸長(mm) 35 使用工具 ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 毛材 研磨粒入グリッド 適合材 金属 金具幅(mm) 12 線径(mm) 1.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途金属・非鉄金属・貴金属・ガラス・タイル・陶磁器・貝殻・石材・樹脂・木材などの小物の研磨やツヤ出しに最適です。 軸径(Φmm) 2.35 セット内容 ブタ毛・真鍮。鋼線
1セット(3本)
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業 セット内容 (エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本) 材質 ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
539 税込593
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ナイロンブラシセット
用途金属などの研磨、磨き、サビ落とし セット内容 専用ディスク、ナイロンブラシ荒目・細目×各1個 適合本体 マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質 ナイロンブラシ120/240番 RoHS指令(10物質対応) 対応 ブラシ径(Φmm) 50×10
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 軸長(mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2) 材質 砥粒入りナイロン 外径(Φmm) 95 ねじ径 M10×P1.5 毛丈(mm) 22 ねじピッチ 1.5 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12800 ねじ径(mm) 10 適合材 ステンレス、アルミなど RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。 外径(Φmm) 65 毛丈(mm) 25 線径(Φmm) 0.28 軸径(Φmm) 6 材質(ブラシ部) 真鍮線 粒度 220 金具径(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm) 12 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 軸長(mm) 30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパイラル形状のシリコンに研磨材を含浸、中仕上げ研磨作業が短時間、スムーズにできます。
1セット(12枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。 軸径(Φmm) 6 軸長(mm) 30 金具幅(mm) 7 シャンク径(Φmm) 6 線径(mm) -
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)研磨材入りスパイラルブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3500 適合材 金属・非金属、木材など
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


高さ(mm) 8 直径(Φmm) 6 軸径(Φmm) 3 エスコ品番 EA819AH-11 材質 ステンレス タイプ エンド型 線径(Φmm) 0.1 最大回転数(min-1[r.p.m]) 10000
1個
770 税込847
当日出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし 適合材 金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など セット内容 【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm) 6 使用工具 電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm) 0.15 適合材 鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。 凹凸のある作業に便利な研磨材です。 異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用 粒度 320 トラスコ品番 808-0127 材質 ブラシ部:66ナイロン、砥粒:Wアランダム砥粒(WA)、芯材:鉄 質量(g) 120 ホイール寸法(mm) Φ50×60
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

SHINANO(信濃機販)(6mm)軸付65Φ #600
用途足付け研磨用 トラスコ品番 857-6469 軸径(Φmm) 6 粒度 600番 質量(g) 100 外径(Φmm) (ブラシ)65
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。
軸径(Φmm) 6 外径(Φmm[Φinch]) 50.8[2] 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 適合 ストレートコレット チャックグラインダー。ドリルチャックグラインダー
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)