研磨剤 スコッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
146件の「研磨剤 スコッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「研磨剤」、「3m スポンジ 研磨剤」、「ヤスリ スコッチ」などの商品も取り扱っております。
日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度 #320 寸法(mm) 150×230 赤茶 砥材 A(酸化アルミニウム) グレード VF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.7447と同じ用途に使われますが、より細かい仕上げが得られます。プリント基板をはじめ、他の非鉄金属のクリーニング仕上げに使われています。
用途細仕上げ 粒度 #400 寸法(mm) 150×230 トラスコ品番 114-7814 砥材 S(シリコンカーバイト) 質量(g) 32 グレード SF アズワン品番 2-7694-07
1箱(20枚)
6,298 税込6,928
当日出荷

研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。
用途ヘアライン 皮膜剥離 粒度 #180 寸法(mm) 150×230 トラスコ品番 126-6349 砥材 A(酸化アルミニウム) 質量(g) 67 グレード CP-M アズワン品番 2-7694-03
1箱(10枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

パッドの中では最も細かい仕上げが得られるタイプです。ネームプレートの仕上げ、電子部品のメッキ前の仕上げ、木工塗面のツヤ消し、ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかしなどに使われています。
用途極細仕上げ 粒度 #800 寸法(mm) 150×230 トラスコ品番 126-6390 砥材 S(シリコンカーバイト) グレード UF
1枚ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨力に優れ、塗装・酸化膜の剥離に最適です。また、ステンレスのヘアライン加工にも使われています。
用途ヘアライン加工 塗装、被膜剥離 粒度 180 寸法(mm) 150×230 厚さ(mm) 約10 黄土 砥材 酸化アルミニウム 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布したたわしです。 汚れ落としからサビ落としまで使えるシートタイプのたわしです。洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。 洗剤を併用するとより効果的です。業務用。
用途鍋・釜・厨房機器の洗浄、金属・陶器・床、壁などの洗浄に使用します。 種類 ナイロンたわし トラスコ品番 454-9414 材質 ナイロン・合成研磨粒子付 厚さ(mm) 約10 寸法(mm) 150×230 質量(g) 23 アズワン品番 2-7505-01
1個
239 税込263
当日出荷

がんこな汚れ除去に最適。 樹脂研磨材を使っているため、ステンレスや衛生陶器素材の洗浄対象物には傷をつけにくい製品である。
用途鍋や食器などの洗浄機械類の洗浄 材質 ナイロン繊維(樹脂研磨粒子付き)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使えばわかるプロ御用達の作業性! 国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗! 不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。 また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。 オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など 寸法(mm) 150×230 粒度 320 厚さ(mm) 8 赤茶 砥材 酸化アルミニウム 適合材 アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1箱(10枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm) 90 穴径(Φmm) M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツール Φ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性と弾力性があり、曲面にも良くなじみます。乾式・湿式両用タイプです。ナイロン不織布なので目詰まりがしにくいです。
用途コゲ・汚れ・サビ落とし、塗装はがし・コンクリート面の汚れ落としなど。 粒度 150
1個
139 税込153
当日出荷

微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。 被研磨物の表面を削り過ぎることがない。 紙ヤスリのような目詰まりがない。 繊維がやぶれにくく、何回も使える。 滑らかで均一な研磨面が得られる。 水、油や工業用洗剤が併用できる。 サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm) 115×150
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。
用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。 材質 砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド 長さ(mm) 230 幅(mm) 150 2018年トラスコ掲載ページ 5 1327
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 粒度 320 寸法(mm) 150×230 厚さ(mm) 約8 赤茶 砥材 酸化アルミニウム 適合材 鋼板、アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準タイプ粒度320よりも、細かな仕上げが可能。
用途細仕上げ プリント基板等の非鉄金属のクリーニング仕上げ 粒度 400 寸法(mm) 150×230 厚さ(mm) 約10 赤茶 砥材 シリコンカーバイド 適合材 非鉄金属 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

繊維が太く、強靭、かつ、耐久性があります。鋳鍛造品のサビ取り、汚れ取り、及び頑固な付着物の除去などに適しています。特に湯洗に効果を発揮します。
用途付着物除去 粒度 #280 寸法(mm) 150×230 トラスコ品番 126-6357 赤茶 砥材 A(酸化アルミニウム) 質量(g) 32 グレード F アズワン品番 2-7694-06
1箱(20枚)
5,298 税込5,828
当日出荷

2倍の作業スピード(メーカー従来品比較)。スピードUPで、時間当たりの作業コストを低減します。 寿命20~30%UP(メーカー従来品比較)。研磨力が長く続く丈夫な素材です。使用量を抑え、交換の手間を省きます。 ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性も改良しました。狭い箇所や曲面などの作業がしやすくなりました。 4分割ミシン目が入っていますので、小さめサイズカットもハサミいらず。使いやすいサイズでご使用ください。 もちろん水・油と併用可能
用途サビ取り、塗膜はく離、塗装前処理など 寸法(mm) 150×230 粒度 #320 赤茶 砥材 A(酸化アルミニウム) グレード VF
1箱(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし こげ茶 研磨材の構造 不織布
1枚ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工業用研磨パッドでは、最も細かい仕上げが可能。
用途極細仕上げ ネームプレートやメッキ前の電子部品の仕上げ 木工塗面のツヤ消し ステンレス、アルミ、銅の擦り傷のぼかし 粒度 800 寸法(mm) 150×230 厚さ(mm) 約9 砥材 シリコンカーバイド 適合材 木工、ステンレス、アルミ、銅など 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(20枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

持ちやすい取手付きで、作業性がグンとアップします。
グレー 寸法(mm) 82×118 トラスコ品番 819-2251 アズワン品番 2-7694-11
1個
999 税込1,099
当日出荷

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm) 114×140 厚さ(mm) 5 砥材 A(酸化アルミニウム) 適合材 木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)