- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研削砥石
- 砥石てんとう虫のおすすめ人気ランキング
砥石てんとう虫のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新111件の「砥石てんとう虫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーグラインダー 砥石」、「レヂボン 砥石」、「オフセット砥石 穴径9.53」などの商品も取り扱っております。
適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨
砥粒
NFS(アルミナ系)
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
生産性向上・加工コストの低減に効果を発揮します。
研削点が見える。
空冷効果で冷却効果抜群
鋭い切れ味で作業能率が向上
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
外径(Φmm)
100
高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
砥粒
SGF
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
適合材
ステンレス・一般鋼
高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
外径(Φmm)
100
砥粒
SG
適合材
ステンレス・一般鋼
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。
シリーズ
スキルタッチ
眼を保護するゴーグル型の保護メガネです。
レンズ面防曇加工にプラスして通気孔(ベンチレーション)付きなのでより防曇性を高めたゴーグルです。
眼鏡をかけたままでも着用可能。
顔に当たる部分は柔らかい材質なので、顔にしっかりフィットします。
用途飛来物等から眼を守る作業用として
仕様
防曇処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
形状
ゴーグル型
材質
(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色
(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)
約76
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様
防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能
硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状
ゴーグル型
レンズ
両面防曇
材質
(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色
(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)
約113
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
高い柔軟性で鋼材にフィットし、平面研削に最適です。
用途ステンレス・一般鋼薄板溶接部のビード・バリ取り及び仕上研磨
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
外径(Φmm)
100
砥粒
HA(アルミナ系)
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。
特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨
シリーズ
スキルタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用
砥材
GC
適合
両頭グラインダー
形状
1号(平形)
結合剤
ビトリファイドボンド
適合材
鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。
適合
ディスクグラインダー
厚さ(mm)
2.8
結合剤
BF
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。
転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
ケーブル長(m)
3
ひも長(mm)
400~800
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。
砥材
WA
シリーズ
スキルタッチ
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質
ポリカーボネート
形状
一眼型
レンズ色
クリア
レンズ
加工無し
機能
メガネ併用可、耐衝撃性
ゴーグル型の安全保護メガネです。
メガネを付けたままでも装着可能です。
顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。
上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。
側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など
形状
ゴーグル型
材質
(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン
色
(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)
約69
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スペクタクル形一眼式
ストレートフィッティング
クッション付きで装着部分が痛くない。
半面形面体マスクとの併用ができます。
アイピースに曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状
一眼型
機能
マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット
材質
ポリカーボネート(レンズ)。ナイロン(フレーム)。ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型)
質量(g)
約35
規格
EN 規格認定
レンズ色
クリア
加工
硬化処理
レンズ
防曇
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削
粒度
36P
厚さ(mm)
4
砥材
A
穴径(Φmm)
9.53
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
50
砥粒
A
適合材
一般鋼、鋳鉄
顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
UV385(99.9%カット)機能付き。
防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
質量(g)
約32
レンズ色
クリア
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材
合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用