破砕機 小型のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
101件の「破砕機 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラッシャー」、「破砕機」、「ハンマーミル」などの商品も取り扱っております。
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×380×400 寸法(mm) (ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm) 35 質量(kg) 2.7 仕様 手動式 トラスコ品番 390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 895 質量(kg) 20 サイズ (ベルト)M29 タイプ 手動式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 プーリー (主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ガーデンシュレッダ
用途剪定した枝木を手軽に減容。 従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。 粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。 大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。 付属品 保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット 質量(kg) 14 容量(L) (シュレッダーボックス)50 電源(V) (50/60Hz)AC100 消費電力(W) 1450 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 540×450×933 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4050 定格電流(A) 15 枝外径(Φmm) (最大粉砕)25 絶縁方式 二重絶縁 取扱説明書 (1.53MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番 5-4028-01 仕様 本体(M21カッタ-付) 材質 (粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg) 6.6 容量(mL) (粉砕室)250 外形寸法(mm) 170×170×350 電源(V) 100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5(3Pプラグ) 回転数 20000rpm
1台
1,198,000 税込1,317,800
63日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm) 830 質量(kg) 24 サイズ (ベルト)A44 タイプ 動力式 全幅(mm) 420 全高(mm) 1040 容量(kg) (米)24 モーター 80W/100V プーリー (主軸)200mm、(手動)75mm ホッパーサイズ(mm) 0.029
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番 149-63-80-01 型式 WB-1 容量(mL) 150 アズワン品番 5-5006-01 付属品 微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg) 3.6 電源 AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000 本体寸法(mm) 134×270 モーター(W) 700 寸法(Φ×高さH)(mm) 134×270 モーター AC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。
用途各種樹脂試料等の粉砕に。 付属品 フィルターメッシュ(20・40・60) 材質 粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11) 容量(mL) 150 消費電力(W) 200 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3000 電源 AC100V 50/60Hz アズワン品番 5-3410-01 質量(kg) 13 トラスコ品番 752-5079 ホッパーサイズ(mm) Φ62×122
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

電源:単相100V 50/60Hz消費電力:400Wホッパー容量:13L Φ360能力:製餅 4.2kg(3升)/3~5分 製粉 20~50kg/時間 味噌豆摺 大豆200kg/時間(標準) (味噌プレイト5mm付) 豆腐豆摺 大豆60kg/時間(標準)・1台で多目的にご利用いただける多機能タイプです。
間口W×奥行D×高さH(mm) 390×480×670 TKG品番 9-0418-0401 TKG品番(2017) 6-0380-0801
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
1個
672,999 税込740,299
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品 ミル刃(PN-J23) 材質 容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.4 容量(mL) 300 消費電力(W) 220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 電源 AC100V 50/60Hz アズワン品番 5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容 保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ 質量(kg) 19.8 消費電力(W) 1500 電源 単相100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 630×460×925 切断能力(mm) 30 取扱説明書 (1.63MB)
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
仕様 供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる) 適合 電子天秤:EW-1500i(1-6842-02) 電源 AC100~240V 50/60Hz 精度 精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる) 設定値 最小:5g アズワン品番 4-803-02 ホッパー容量(L) 約5L
1個
341,000 税込375,100
当日出荷

この機種は棒状でないものの粉砕に適しております。 他の粉砕機と連係してより細かなチップを作ることができます。 車輪付きのため簡単に移動できます。 フリーハンマーはメーカー独自の特殊鋼を使用、摩耗が少なく長期間使用でき経済的です。ロータープレートはメーカー独自設計により湾曲させた特殊プレートを採用し、強度がありしかも死角のない粉砕を実現しております。発明表彰「中小企業庁奨励賞受賞」を受賞したハンマー 貝殻、生ゴミ、たらの芽の残材、炭、チップの2次処理など特殊な粉砕作業に対応しています。
仕様 供給方式:定量かき込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー、自走機能:手押移動車輪式 全長(mm) 1200 質量(kg) 91 全幅(mm) 675 全高(mm) 1070 使用燃料 無鉛ガソリン 始動方式 リコイルスターター 最大出力(kW) 4.6(6.3PS)
1台
689,800 税込758,780
91日以内出荷

大阪ケミカル小型高速粉砕器
容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。
寸法(mm) 170×170×330 回転数(min-1[r.p.m]) 0~28000 電源 AC100V・50/60Hz 定格時間 1分
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 粉砕槽サイズ(mm):Φ114×92、消費電力(W):1.0k 材質 容器/ステンレス(SUS304)、羽根/ステンレス(SUS420) 質量(kg) 4.5 回転数(min-1[r.p.m]) 20000~30000 電源 AC100V 50/60Hz 型番 NR-02 電源コード(m) 2 サイズ(mm) 172×136×285 アズワン品番 1-9450-05
1個
130,000 税込143,000
7日以内出荷

優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
付属品 ブラシ1、篩1 質量(kg) 12、製粉/H2.5~3.5 容量(g) (白米)600 消費電力(W)(50/60Hz) 302、297 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×290×400 定格時間(分) 50
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

小型でコンパクトなのにハイパワー。最大40mmの太枝も強力に粉砕。
用途園芸用粉砕機。 仕様 粉砕部(粉砕刃):刃物用特殊鋼 リバーシブルブレード2枚 付属品 手袋、フェイスガード、聴覚保護具、収納バッグ 質量(kg) 約55 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約1220×500×1130 動力 エンジン部:4サイクルOHV/163cm3、ブリッグスXR750(タンク容量3.1L) 能力(Φmm) 粉砕:約40 出力(kW/min-1) エンジン部:3.3(馬力4.5)/3600
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

能力:0.6kg/分
材質 スチール 鋳鉄 プラスチック 質量(kg) 約1 容量(mL) 600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×300×270 TKG品番 9-0951-0901 TKG品番(2017) 6-0840-0801
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ギアブレードでパワフル&静音。安全ロック機構。便利な収集ボックスタイプ。大容量の枝も約1/8に粉砕。収集ボックスをロックしないと作動しない安全設計。最大粉砕径は、約Φ35mmです。
用途園芸用粉砕機。 付属品 押し込み棒、ゴーグル、手袋 質量(kg) 約28.5 出力(W) 1500 容量(L) 収集ボックス:60 電源(V) 100・50/60Hz 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約580×480×930 電源コード(m) (本体コード)約10 能力(Φmm) 粉砕:~35(生木の場合) 定格時間 連続 材質(ブレード) 特殊鋼ギア刃 安全機構 モーター焼損防止機構、安全装置スイッチレバー
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷