- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 硝酸アンモニウムのおすすめ人気ランキング
硝酸アンモニウムのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新87件の「硝酸アンモニウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「尿素」、「窒素 肥料」、「使い捨てアイスノン」などの商品も取り扱っております。
即効性の窒素肥料で、水に溶け易く作物にも良く吸収される。
仕様
まきやすい
タイプ
粒状
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質
外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子
寸法(mm)
210×165
質量(g)
300
アズワン品番
1-8650-06
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
1袋(20kg)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
速効性のチッソ肥料です。葉や茎の生育を促進します。尿素よりも成分が低く使いやすいです。
適合作物
花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽
成分
チッソ:21
名称
21.0硫酸アンモニア
登録保証
生第17095号
袋を叩くだけで氷点下まで急速冷却します。
成分
硝酸アンモニウム・水他
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
230×140×30
アズワン品番
8-7677-13
保冷時間(時間)
約1.5(30℃時)
保存期間(年)
約3(以降は内容物が固まったりしていないかを定期的に確認)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
たたいて冷たくなる瞬間冷却材です。
冷却持続時間が最大約60分と長時間のすぐれものです。(室温30℃静置の場合、ただし、使用環境・使用状況により異なります。)
使用後は冷凍庫に入れて保冷材としてお使いいただけます。
※輸送や持ち運び、保管の際に簡単に中の水袋が割れないようにしておりますので、ご使用の際は少し強めの力でたたいてください。
用途発熱、頭痛、歯痛、ねんざなどの応急処置や暑い環境下での作業など
材質(内容物)
塩化アンモニウム、尿素、シリカゲル、水
寸法(幅W×長さL)(mm)
180×140
温度持続時間
最大約60分(室温30℃静置の場合)
質量(g)
約255
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える長時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約60分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。
トラスコ品番
562-7228
材質
成分:塩化アンモニウム・尿素・水
厚さ(mm)
20
縦(mm)
140
横(mm)
200
保冷時間(分)
最大約60
1箱(15個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
緩効性で肥持ちが良く、窒素分補給と石炭施肥の役目を果たす元肥。
タイプ
粒状
寸法(縦×横×高さH)(cm)
25×19×3
1袋(1kg)
¥829
税込¥912
当日出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
成分
【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0%
名称
11硝酸カルシウム
登録保証
生第92812号
1袋(10kg)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
化学式
NaH2PO2 H2O
化学組成
NaH2PO2 H2O
危険物の類別
非危険物
平均分子量
105.99
CAS登録番号
10039-56-2
別称
次亜りん酸ナトリウム一水和物
叩いて冷却するアイスパック
事前に冷やす準備が不要なので、手軽ですぐに使用できます。
冷却時間は約30分です。
用途夏場の屋外作業時などに。
打撲、炎症などに。
スポーツ・レジャーに。
トラスコ品番
836-9889
寸法(mm)
175×100
質量(g)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
名称
Aluminium, Powder
等級
化学用 CP
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
Al
濃度(%)
≧99
比重
d≒2.699
化学組成
Al
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0062-93
危険物の類別
非危険物
特性
水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
26.98
CAS登録番号
7429-90-5
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
名称
Disodium hydrogen phosphate, dodecahydrate
化学式
Na2HPO4 12H2O
化学組成
Na2HPO4 12H2O
危険物の類別
非危険物
平均分子量
358.14
CAS登録番号
10039-32-4
別称
りん酸二ナトリウム・12水
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。
先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。
折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。
天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。
ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。
『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。
安心の日本製。
特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
キャスター
前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2
ハンドル
折りたたみ式
ハンドル高さ(mm)
864
材質(ハンドル)
スチール(粉体塗装)
折りたたみ時高さ(mm)
255
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
材質(荷台)
PP
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
グレード
一級
化学式
NaH2PO4
アズワン品番
2-5963-05
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
名称
塩化カルシウム二水和物
等級
一級
化学式
CaCl2 2H2O
濃度(%)
93.0-103.0
化学組成
CaCl2 2H2O
アズワン品番
89-0063-49
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
147.01
CAS登録番号
10035-04-8
1本(500g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷