- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 硝酸カルシウムのおすすめ人気ランキング
硝酸カルシウムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「硝酸カルシウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トマト液体肥料」、「植物性界面活性剤」、「畑のカルシウム」などの商品も取り扱っております。
機能性界面活性剤(アジュバント)の含有により、。カルシウムが茎葉より作物に効率よく吸収され生育を高めます。有機キレート剤が配合されているため、植物体内の移行性をさらに高めます。微量のチッソ成分も同時に補給することで、。カルシウムの葉内移動性も高めます。薬害のでやすい塩化カルシウムは使用していません。作物への汚れが少ないカルシウム剤です。
適合作物
小豆、だいず、ネギ、タマネギ、ハクサイ、レタス、キャベツ、トマト、ピーマン、イチゴ、ナス、キク、かんきつ、ナシ
成分
硝酸性窒素5.0%
有効成分
カルシウム(CaO)として10.5%含有
登録保証
生第77640号
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
成分
【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0%
名称
11硝酸カルシウム
登録保証
生第92812号
1袋(10kg)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
作物のカルシウム欠乏によるいろいろな症状に的確な効果があり、品質のよい作物が収穫できます。 。葉面からの吸収がよく、過湿または乾燥時で根が弱っている場合でも高い効果が期待できます。
名称
特殊肥料
有効成分
塩化カルシウム72.0%以上
性状
類白色顆粒
登録保証
山口県第299号
毒劇区分
普通物
1本(500g)
¥529
税込¥582
当日出荷
即効性の水溶性カルシウム。トマト・ピーマンの尻ぐされの予防・緩和に。白菜・キャベツの芯ぐされの予防に。カルシウムは植物の表皮を強くし、ウイルス性の病気に強い体を作ります。他の植物にもお使いいただけます。土に混ぜる・まくだけの簡単作業で、ペレット状なのでほこりが出ません。効果は約3ヶ月間持続します。
用途トマト・ピーマンの尻ぐされの予防・緩和に。
適合作物
トマト、ピーマン
成分
(カルシウム-イオウ-リン酸-カリ-マグネシウム-鉄-亜鉛-塩素)30.48-17.41-0.46-0.01-0.006-0.025-0.011-0.03
名称
石膏
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
150×45×255
肥料の種類
特殊肥料
登録保証
千葉県第1384号
1袋(600g)
¥499
税込¥549
当日出荷
カルシウムは植物の細胞構造と機能維持に関わります。
特にトマトの尻腐れや白菜の芯腐れ予防に効果があります。
適合作物
野菜
名称
家庭園芸用複合肥料3号
有効成分
リン酸1.0%・カリ1.0%・マグネシウム1.0%
登録保証
生第93567号
1袋(500g)
¥389
税込¥428
当日出荷
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
登録保証
生第92893号
水溶性りん酸を31%(P2/O5/として)、水溶性カリウムを25%(K2/Oとして)含みます。ホスプラスは従来のりん酸よりも葉面からの吸収が速く、吸収効率の良いりん酸肥料です。りん酸、カリウムが補給でき、果実肥大期や生殖生長期に特に有効です。花芽の充実、着果・結実の促進、果実の品質向上が期待できます。pHは中性です。
用途亜りん酸肥料
成分
【保証】水溶性りん酸31.0%、水溶性加里25.0%
pH
中性(6~7)
比重
1.5
性状
無色透明液体
登録保証
生第91133号
カルシウムの欠乏によって起こるトマトの尻腐れ、ハクサイの芯腐れなどの予防に効果を発揮するカルシウムとミネラルの液肥です。
即効性の葉面散布剤です。
用途トマト、メロン、白菜、キャベツなど。
適合作物
トマト、メロン、白菜、キャベツ
仕様
即効性葉面散布剤
成分
(カルシウム-クド-窒素-カリ-ホウ素-マンガン-鉄-銅-モリブデン-亜鉛-コバルト)8.0-0.5-0.1-0.1-0.5-0.1-0.1-0.01-0.01-0.01-0.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×105
名称
家庭園芸液状複合1号
肥料の種類
家庭園芸用複合肥料
登録保証
生第(号)88464
1本(100cc)
¥559
税込¥615
当日出荷
栽培中に、カルシウムを直接作物体へ補給することができます。植物抽出成分(糖類・有機酸)との相乗効果により、カルシウムが効率良く吸収・利用されます。カルシウム欠乏に由来する種々の生理障害の防止に役立ちます。細胞が強化され、品質・日持ちの良い作物が収穫できます。作物の葉面などに白い汚れを残しません。使いやすい液剤タイプです。
用途カルシウム補給剤
成分
カルシウム(CaOとして11%)、窒素、糖類、有機酸
登録保証
徳島県第289号
1袋(1L)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
植物のパワーを引き出し時に、うすめて使うだけ!
植物の生育に必要な養分の吸収を高めるコリン、フルボ酸、アミノ酸、各種ミネラルを配合した、活力液です。
3種類の有効成分コリン、フルボ酸、アミノ酸を配合。3つの相乗効果で植物本来が持っている力を引き出し、元気な植物を育てます。
カルシウムをはじめ、各種ミネラル(鉄・銅・亜鉛・モリブデンなど)が、植物に活力を与えます。
リキダスの各種成分は、土壌中で植物が吸収しやすくなっているので、与えてすぐに効果を発揮します。
カルシウムが多く含まれているので、トマトの尻腐れ症などのカルシウム欠乏症を予防します。
不足しがちな必須微量ミネラルをバランス良く供給するので、おいしい野菜や、美しい花が育ちます。
葉面散布液としても使用できます。
使用間隔は1週間に1回
カルシウムの欠乏によって起こるトマトの尻腐れ、ハクサイの芯腐れなどの予防に効果を発揮するカルシウムとミネラルの液肥です。
適合作物
トマト、ハクサイ
容量(mL)
500
登録保証
88464
1個(500mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合本体
B-743、B-343、C-141、LAQUAtwin-NO3-11/C/S
キレートカルシウムを10%(CaO)配合しています。
メリット(メーカーの葉面散布肥料)と希釈混用して使用できます。
用途作物のカルシウム補給にご使用ください。作物の葉など特定の部位に吸収されたカルシウムは、再移動しない特性があります。また、根の先端が傷んでいると、作物はカルシウムを吸収できません。そのような場合に、カルシウムが欠乏しやすい生長点や果実へ直接散布することで、カルシウムを効果的に補給することができます。
登録保証
第H22-8号
性状
液体
使用方法
通常300~1000倍程度にうすめて散布します。樹勢の弱い園または作物では、1000倍にうすめて散布してください。
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料
成分
【保証】窒素6.0%、加里9.0%、マンガン2.0%、ほう素2.0%、【配合】鉄5.7%、銅0.04%、亜鉛0.08%、モリブデン0.043%
登録保証
生第68572号
1袋(1kg)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
展着促進材の効果で、植物への付着 吸収効率が高く、さらに寒さやしおれに強くなります。
用途多機能性肥料
使用方法
1,000倍希釈液を葉面散布 (付着しにくい植物は500倍希釈)。
主原料
硝酸カルシウム (CaOとして10.5%)
登録保証
生第83774号
1本(1L)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
純国産の強力殺菌剤です。
即効性と残効性をもっており、すばらしい効果が長続きします。
低濃度で高い効果があり、作物の汚れが少ない農薬です。
強い浸透力があり、植物体に侵入している病原菌を死滅させます。
定期的な予防散布に、激発時のまん延防止に、すばらしい効力を発揮します。
広範囲の作物病害に基幹防除剤として威力を発揮します。
ほとんどの殺虫剤・殺ダニ剤と混用できます。
有効成分
チオファネートメチル70.0%
農林水産省登録第(号)
11573
毒劇区分
普通物
追肥として扱いやすい液体肥料です。チッソ成分が高く、コマツナ・キャベツ・レタス・シュンギク・パセリなど葉を食べる野菜の栽培に最適です。
適合作物
コマツナ・キャベツ・レタス・シュンギク・パセリなど葉を食べる野菜
成分
N:P:K=15:6:6
登録保証
18855
毒劇区分
普通物
三要素に加え植物に必要な鉄をはじめとした各種微量要素をバランスよく配合したオールマイティーな液体肥料です。特にリン酸、カリを強化し花付き、実付きや根張りを良くします。あらゆる植物に安心してお使いいただけます。
適合作物
あらゆる植物
成分
チッソN5、リン酸P12、カリK6
希釈倍率
500~2000
登録保証
77342
1本(1L)
¥929
税込¥1,022
当日出荷