硫化水素除去のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
117件の「硫化水素除去」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硫化水素検知器」、「コロフィルター」、「硫化水素」などの商品も取り扱っております。
腐食性ガスを吸着・化学結合できる特殊な吸着材を含浸させ、硫化水素・メチルカプタンなどの 酸性ガスや、アンモニア・アミンなどの塩基性ガスなどを同時除去する性能を持つエアフィルターです。 コロフィルターを導入することで、腐食性ガスによる機械設備の腐食を抑えたり、下水道工事等での 悪臭の拡散を抑えるなど、安全面・環境面において飛躍的な改善にご使用頂けます。
交換目安 3ヶ月~6ヶ月
1枚ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩通ケミカルクロス硫化ガス吸着剤 100包入り
硫化ガスは段ボールからも放出され金属を腐食する性質があり、硫化ガス吸着剤は銀・銅の腐食を軽減、遅らせる高い効果を発揮します。
用途自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、他樹脂製品、電気設備(配電盤など)の保管・輸送時の防錆及び防食用途 材質 不織布 長さ(mm) 80 幅(mm) 60 種類 個包装タイプ 危険物の類別 非危険物
1袋(100包)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

ダイアン・サービスエアークエストグリーン
エステー共同技術開発、トドマツ成分でPM2.5のもととなるNO2を除去、ホルムアルデビドも90%以上除去し空気をきれいにします。
仕様 NO2除去、ホルムアルデビド除去、アンモニア消臭、硫化水素等80%以上
1袋(2枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【汚泥用】硫黄系悪臭物質を生物的な作用で消臭。 窒素系酸素酸塩を主成分とした生物学的な作用による消臭。 汚泥スラリや汚泥脱水ケーキの嫌気腐敗を抑える窒素系酸素酸塩が主成分です。窒素系酸素酸塩の場合、嫌気状態の硫黄酸塩還元反応では硫黄イオンよりも先に硝酸イオンの酸素が奪われ還元されるため、添付することによって還元生成物は無臭の窒素ガスになります。この反応では硫化水素は発生しません。 既に発生している悪臭については抗菌作用により汚泥中の腐敗菌を抑制させるので、臭気発生を抑えることができます。また、重金属や有害物質を含まず、いずれの法規制にも抵触しない環境に配慮した薬剤です。
用途食品加工工場排水処理設備、消臭剤添付等。硫黄系悪質物質の除去・抑臭。硫黄系悪質物質の除去・抑臭。汚泥貯留槽、汚泥脱水機、ケーキホッパ及び周辺。 下水、し尿、産業排水などの各種汚泥処理施設に適用 汚泥引き抜き時、または汚泥貯留槽や汚泥調整層などから臭気抑制地点に汚泥が到達するまで数時間(3時間以上)かかるところに注入点を設けると、薬品の効果を十分発揮することができます 外装 段ボール 材質(内容器) ポリエチレン 使用方法 汚泥スラリに対して原液のまま、もしくは水で適宜希釈 外観 液体 淡黄色 臭気 無臭 pH 7.5-8.5 融点(℃) -9.5 凝固点(℃) -9.5 温度(℃) 初留点及び沸騰範囲:100 引火点(℃) 不燃性 危険物の類別 非危険物
1箱(20kg)
35,980 税込39,578
8日以内出荷

日本バイリーンエコアルファ
脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機 材質 ろ材/オレフィン系繊維、取付H枠/溶融亜鉛メッキ鋼板 常用温度(℃) 60以下 捕集効率(%) 95 使用湿度(%RH) 98以下(結露しないこと)
1個
27,980 税込30,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【環境用】天然植物を原料とし、あらゆる悪臭を消臭除去。 各種悪臭ガスに対して効果的に作用し、たとえば酸性臭(硫化水素 メチルメルカプタンなど)とアルカリ性臭(アンモニア、トリメチルアミンなど)を同時に分解・中和する消臭剤です。 植物 の 2 次代謝物である フラバノイド類 を主成分としたもので製品は非危険物で安全性が高く有害物を含みません。環境や生態系にやさしく安心してご使用いただけます。一般的に、酸性臭を取り除くとアルカリ性臭気が増加し、逆にアルカリ性臭気を取り除くと酸性臭が増加するなどの弊害が生じ易くなります。これまでの消臭剤では両者のガスを同時に減少させることが困難でありましたが、エルビック KL はこれらの悪臭ガス を同時に減少させ、更に脂肪酸腐敗臭などの中性臭に対しても有効に作用する消臭剤であります。
用途食品加工工場、水産加工工場、化学工場、各種 産業排水 下水処理場、し尿処理場、ゴミ焼却場 産業廃棄物処理処分場(埋立、切削) 外装 段ボール 材質(内容器) ポリエチレン 外観 液体 微黄色透明~薄黄褐色透明 pH 4.6±0.4 引火点(℃) 93以上 危険物の類別 非危険物
1箱(18kg)
39,980 税込43,978
8日以内出荷

コンパクト設計で持ち運びも楽に行えます。使用する薬品に合わせてフィルターを選択できます。(別売)フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。排気ダクトへ接続する際は、オプションの外付けダクトセットを使用し、簡単にセットできます。
仕様 ファン性能:電源/AC100V 50/60Hz 50Hz…28W・60Hz…32W 材質 本体/SPCC(カチオン電着塗装)、フード/透明メタクリル樹脂板 寸法(mm) 433×341×265 本体質量(kg) 約6.9 アズワン品番 3-3018-11
1台
81,900 税込90,090
当日出荷

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm) 10.7 材質(フィルター) 難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 捕集効率(%) 71.6 圧力損失 (初期)47Pa ろ過速度 2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。 仕様 SV値/53000 トラスコ品番 423-1732 材質 ろ材/特殊吸収剤 質量(kg) 77 風量(m3/min) (定格)56 常用温度(℃) 40以下 適合ガス 酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類) 薬剤タンク容量(L) 63(吸着剤) 捕集効率(%) 90 寸法(縦×横×奥行)(mm) フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36 圧力損失 118/196Pa 使用湿度(%RH) 30~90
1台
479,000 税込526,900
翌々日出荷

フィルターはカートリッジ式で交換が容易です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 275×66×152
1個
11,400 税込12,540
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質 ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 難燃性 有り 種別 水洗いによる再利用可 風速(m/s) 2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所 給気、1次 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。 活性炭ユニットには中性ガス用活性炭(1.3kg)が標準付属しています。
1個
901 税込991
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。) 商品タイプ 本体 トラスコ品番 275-6528 容量(mL) 270 質量(g) 355 使用温度範囲 常温 危険物の類別 非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

気化性のある防錆剤を専用紙に含浸塗工した製品です。金属製品を包装するだけで錆止め効果が得られます。
用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途 材質 60g/m2 クラフト紙 種類 シートタイプ
1箱(100枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 材質 ポリエステル系ウレタンフォーム 使用温度範囲(℃) -20~80 密度(kg/m3) 30±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

密閉空間内の気体に入れると、さびの電気化学反応を抑制し、防錆効果を発揮します。 製品寸法が小さいため、狭い箇所に取り付けるのに大変便利です。
用途制御盤や工業計器などの盤内機器の防錆。 トラスコ品番 329-4692 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(g) 5 使用温度範囲(℃) -10~80 有効期限(年) 5(未開封) 容積 有効保護 110L 耐熱温度(℃) 120 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 25×50×17
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
1枚
23,900 税込26,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)