硬いもの ハサミのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
127件の「硬いもの ハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「なんでも切れるハサミ」、「強力ハサミ」、「硬い 切断」などの商品も取り扱っております。
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断 全長(mm) 210 質量(g) 210 切断能力(mm) 刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 刃部硬度 HRC51~55
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm) 約250 材質 ステンレス鋼(420J2) 質量(g) 265 切断能力(mm) 刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

サビに強いステンレスタイプ。 アルスヌ―ボ―は、使う場所、使う用途を選ぶことなくオ―ルマイティ。 錆びにくく、水回りに強いステンレス鋼を使用しています。 スリム&スマ―トなデザインながら、大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット。 紙・布などの柔らかいものもよく切れます。 刃のエッジを微細な波形にすることで、すべりやすい切断対象物も逃がしません。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。 全長(mm) 170 刃長(mm) 45 付属品 キャップ 材質 刃部:ステンレス鋼 質量(g) 56 刃厚(mm) 2.4 切断能力(mm)アルミ板 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断能力(mm)銅板 0.5
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm) 205(先端キャップ除く) 材質 ステンレス鋼(420J2) 質量(g) 142 切断能力(mm) (アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。
用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に 全長(mm) 150 刃長(mm) 45 材質 (刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン 質量(g) 96 切断能力(mm) アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5 刃厚(mm) 3.5
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

のこぎり刃が切るものに食い込み、デニムやブーツ・皮革・ファスナーなど硬いものでも切ることができます。傷病者の衣類を切る際に皮膚を傷つけないよう先端に丸みがあります。
仕様 オートクレーブ可(121℃) 材質 刃/ステンレス、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・TPR(熱可塑性ゴム)
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
用途銅板・銅線の切断に。 全長(mm) 170 刃長(mm) 55 トラスコ品番 274-1831 材質 ステンレス製(SUS6A) 質量(g) 58 ギザノコ刃切断能力 ナイロン・ケブラー繊維:各種。編祖線・平編銅線:各種。アルミ板・銅線:0.5mm以下。プラ板・ペット素材:1.0mm以下 U形ノコ刃切断能力 銅線:1.5mmΦ以下。キャブタイヤ:各種。線芯コード:各種。線被覆コード:各種 硬度HRC 54±2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など 全長(mm) 160 刃長(mm) 40 仕様 ソフトグリップ、専用キャップ付き トラスコ品番 381-8993 質量(g) 50 表面処理 ハードクローム仕上げ 切断能力(mm) 革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0 刃厚(mm) 2.5 切断能力(Φmm) より線 2.0(AWG14) RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

さびにくくお手入れも簡単なステンレス製。刃部をR刃形状加工で刃元から刃先までスムーズにカット。ノリやテープが付きにくいフッ素樹脂加工。
材質(刃) ステンレス刃物鋼(420J2)フッ素加工 材質(グリップ) ABS樹脂
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm) 250
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm) 138.5 刃長(mm) 54 トラスコ品番 402-6764 材質 刃部:ステンレス鋼 質量(g) 86 切断能力(mm) 針金(未熱処理)約Φ1.7 刃厚(mm) 6.5 切断能力(mm)アルミ板 約1.0 切断能力(mm)鉄板 (未熱処理)約0.5 切断能力(mm)銅板 約0.3
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

ご家庭でかさばる廃品を小さく楽にカットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力にカットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利な保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄の切断作業。 仕様 板厚3幅広厚刃 切断能力(mm) (アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで 材質(キャップ) PP 硬度HRC(刃部) 52-54 材質(刃) ステンレス鋼(420J2) 材質(ハンドル) PP+TPR
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。
用途日曜大工・工作・ホビー。 切断能力(mm) (アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10 材質(グリップ) PP+TPR 硬度HRC(刃部) 52-54 材質(刃) SUS420J2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm) 240 刃長(mm) 40 トラスコ品番 309-6220 質量(g) 330 最大切断能力(mm) (ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

カーペットや段ボールなどを細かくカットする強力万能はさみ。かさばりがちな粗大ごみを裁断して廃棄効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。 刃はさびにくいステンレス製。刃の角度が持ち手に対して45°になるような設計になっており、切断対象が手に触れにくいので安全かつスムーズに作業が行える。 すべりにくいラバーグリップが手になじみ、しっかりとはさみを動かすことができる。刃を開かないようにするストッパー付きなので、安全に保管・携帯できる。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 245×70×21 材質 ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP樹脂・TPR樹脂 質量(g) 約250 切断能力(mm) 【目安】針金・銅板/0.5まで、アルミ板・銅線/1.0まで
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

柔らかハンドルでハードな作業も楽にできます。 刃は軽くて使いやすいステンレス製。 硬いものから柔らかいものまでスムーズな切れ味。 万能タイプですので、手工芸、園芸、工作、事務、料理など幅広くお使い頂けます。
全長(mm) 160 刃長(mm) 約40 材質 刃部:ステンレス、柄部:ABS
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
用途金属素材のカット 全長(mm) 160 刃長(mm) 30 材質 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手がじゃまになりにくく、切り進みやすい角度付きハンドルです。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。全長に対しハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。 片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。
用途厚物布・カーペット・厚紙などの切断。 全長(mm) 210 仕様 厚さ3mmの幅広厚刃使用 材質(グリップ) EVA+PP 材質(ブレード) SUS420J2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ステンレス刃の小型家庭用万能はさみです。 刃はフィルムやビニールも滑らず簡単にカットできるギザ加工仕上げです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より) 刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。 ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。 シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
ブラウン×ホワイト シリーズ Scotch 刃部加工 チタンコート
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)