- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 硬鋼線カッターのおすすめ人気ランキング
硬鋼線カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「硬鋼線カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポケット硬鋼線カッター」、「鋼線カッター」、「硬鋼線」などの商品も取り扱っております。
硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。
全長(mm)
200
質量(g)
270
切断能力(mm)
(硬線)2.5。(軟硬線)4。(半硬線)3
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味は最高。
ストレート刃です。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。
全長(mm)
215
トラスコ品番
368-4474
質量(g)
290
切断能力(Φmm) ピアノ線
2
切断能力(Φmm) 鉄線
4
切断能力(Φmm) 銅線
4
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途軟質材切断専用。
種別
カッター
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。
仕様
被切断材HRC48以下
再生紙使用マーク
適合
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)
210
質量(g)
275
呼び
MC
適合切断材
線材
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。
全長(mm)
350
質量(g)
1000
切断能力(mm)
(HRB80軟線)7。(HRC48硬線)5
再生紙使用マーク
適合
1丁
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。
再生紙使用マーク
適合
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)
200
切断能力(Φmm) ピアノ線
3.6
切断能力(Φmm) 軟線
6.0
切断能力(Φmm) 硬線
4.0
切断能力(Φmm)中硬線
5.2
一般的なポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。
全長(mm)
200
質量(g)
280
切断能力(mm)
(軟硬線)4。(半硬線)2
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切断力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。
呼び寸法(mm)
200
トラスコ品番
776-7544
材質
バナジウム鋼
質量(g)
270
硬さ
HRC60~65(刃部)
寸法A(mm)
211
切断能力
プラスチック可
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
4.5
寸法B(mm)
48
材質(グリップ)
エラストマー
寸法C(mm)
150
切断能力(Φmm) 鉄線
4
切断能力(Φmm) 銅線
4
切断能力(Φmm) 硬鋼線
1.5
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽いアルミハンド!
軟鋼線・硬鋼線材の切断に!
材質
刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ
全長(mm)
200
質量(g)
180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×58×20
切断能力(mm)
鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.0まで、ピアノ線Φ1.5まで
材質(刃)
CR-V/HRC58±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断
全長(mm)
200
仕様
ブリスター有、クラシックハンドル
トラスコ品番
829-0336
材質
鍛造高級鋼
質量(g)
350
切断能力(mm)
硬線
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ3.0
切断能力(Φmm) 銅線
Φ3.5
2018年トラスコ掲載ページ
4 0938
1丁
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
ポケット硬鋼線カッターのアルミハンドル仕様
用途針金、番線の切断に
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。
材質
鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)
加工可能硬度
~HRC40
適合切断材
鉄筋
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。
全長(mm)
200
材質
スチール(本体)、SK5(刃)
質量(g)
280
切断能力(mm)
ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0
加工可能硬度
~HRC35
適合切断材
線材
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)
200
質量(g)
335
切断能力
(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。
全長(mm)
215
質量(g)
240
切断能力
鉄線3.5mm
切断能力(Φmm) 鉄線
3.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)
(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)
210
質量(g)
275
呼び
MCS
切断サイズ
(軟鋼)4.0、(硬鋼)2.0
適合切断材
線材