- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 磁気遮蔽シートのおすすめ人気ランキング
磁気遮蔽シートのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新110件の「磁気遮蔽シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁力遮断 シート」、「磁力 遮断」、「ノイズ吸収シート」などの商品も取り扱っております。
パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。
フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
特性
柔軟性
直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。
アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。
薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。
粘着剤付きなので施工が容易です。
用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。
種類
関連商品
寸法(mm)
70×105
引張強度(MPa)
6
使用限界温度(℃)
-20~+90
体積抵抗率(Ω・m)
5×106
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。
接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。
フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。
UL510 (FR) 認定品です。
用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド
筐体接合部のシールド、EMIシールドルーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。
用途吸着用として。
寸法(幅W×長さL)(mm)
210×297
材質
ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)
特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。
マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。
外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
材質(シート)
ポリエステルクロス入ビニールシート
色
黒(裏面は銅色)
仕様
RoHS対応品
使用温度範囲(℃)
-20~85
材質(シールド)
特殊銅箔シート20μ
特性
屈曲性、低電気抵抗
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。
家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。
難燃性でUL510認定品。
RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
用途13.56MHz感度改善用途に適します。
使用温度範囲(℃)
-25~+90
サイズ(mm)
A4(210×297)
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
ポリエステル+銅+ニッケル
表面抵抗値(Ω)
0.03
スマホによる電磁干渉を防いで、改札もお買い物もスムーズ!
NOTAM 電磁干渉防止カードで毎日スムーズ!
ICカードに重ねて入れるだけ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×85×1
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート
商品タイプ
粘着テープ付
寸法(mm)
200×100×0.2
材質
鉄
質量(g)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。
特に数百MHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途MHz帯の電磁ノイズ対策。
各種電子機器への電磁波シールド対策。
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。
塀、屋根など住居の補修に。
基材厚さ(mm)
0.03
引張強度(N/25mm)
270
粘着力(N/25mm)
11.0
RoHS指令(10物質対応)
対応