磁石 砂鉄のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「磁石 砂鉄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄粉取り 磁石」、「マグネット着脱式」、「砂鉄」などの商品も取り扱っております。
床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。
用途現場作業、野外修理作業 吸着力(N) 40 トラスコ品番 287-0690 寸法(mm) 幅100×奥行き100×高さ180 質量(g) 557 材質(表面) ナイロン+ABS
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。 外径(Φmm) 114 吸着量 M10平座金の場合/約0.6kg。M4×10ネジの場合/約0.7kg 材質 マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304) 寸法h(mm) 85
1台
14,880 税込16,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット トラスコ品番 756-9106 材質 本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g) 315 タイプ 異方性磁石 耐荷重(kg) 3 本体サイズ(mm) 160×98×52 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。
用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。 吸着力(N) 40 全長(mm) 180 吸着面寸法(Φmm) 100
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

内容 磁石の性質 科目 理科 準拠 理科小学校3年
1個
128 税込141
当日出荷

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番 756-9114 材質 本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g) 475 耐荷重(kg) 3 本体サイズ(mm) 680×110×52 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。 吸着力(N) 40 材質 マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 吸着力(N[kgf]) 58.8[6] 材質 マグネット部(永久磁石)。本体部(アルミ)。柄部(アルミ) 幅(mm) 約400 全長(mm) 720~1035 質量(kg) 1.5 キャスター径(Φmm) 約95 マグネット部寸法(mm) 幅320 関連資料 キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A 化学物質安全性参考資料
1台
4,598 税込5,058
当日出荷


1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 12×4 磁束密度 300mT
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。レバーを引張ると吸着物が落ちますので手がよごれません。
用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。 トラスコ品番 160-7242 幅(mm) 87 高さ(mm) 710 質量(g) 590 奥行(mm) 51 吸着力(N) 29.4
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。簡単に釘やボルトなど鉄製品を収集できます。
用途散らばった金属片収集、金属と非金属の選別
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。 吸着面が長方形なので、狭い場所での収集にも最適です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 材質 (本体)ナイロン、(吸着面)ステンレス、(レバー)ステンレス、(ポール)アルミ 質量(g) 440 吸着力(N) 39 本体サイズ(mm) 680×102×50
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

散乱したネジやクギ・切削加工後の切粉などの回収に便利です。 吸着後はレバーを引けば離れるので作業性も抜群です。
全長(mm) 400 外径(Φmm) 26 質量(g) 480 吸着力(N) 61.8
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

名称 酸化鉄(II) 等級 化学用 CP 化学式 FeO 濃度(%) 50 粒径(μm) 約75 化学組成 FeO 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0064-93 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 71.84 CAS登録番号 1345-25-1 別称 酸化第一鉄
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個(500g)
2,000 税込2,200
当日出荷

泰豊トレーディング砂鉄
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1本(50g)
289 税込318
当日出荷

1個
2,690 税込2,959
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送 吸着力(N) 1500(吊上)、490(横引) 吊上能力(kg) 30 質量(kg) 2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×140×211 材質(フレーム) アルミニウム合金 材質(磁石) フェライト磁石 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
9,398 税込10,338
当日出荷