- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 体重計・体組成計
- 神奈川のおすすめ人気ランキング
神奈川のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新245件の「神奈川」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「店舗」、「手すり付き体重計」、「身長体重計」などの商品も取り扱っております。
両側昇降で乗り降り自在。
測定台までの高さ約29mmと薄型設計で乗り降りしやすい。
風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、車椅子重量の減産に便利。
表示部の文字高は38mmで大きく見やすい。
キャスター付きで簡単に移動可能。
ACアダプタと乾電池の両電源に対応。
体重の証明に使用可能。
ひょう量(kg)
200(着衣量含む)
目量(kg)
0.1
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
(測定台)28、(コントローラ)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(測定台)908×875×169、(コントローラ)209×159×56
文字高(mm)
38
検定
型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能
表示固定、プリセット風袋、風袋引き
オートパワーオフ
5/10/30/60分/連続
ひょう量単位
kg
都道府県別素材集。代表的な名所・旧跡などの観光スポット、街並み、自然の写真のなかから選りすぐりの3820枚を全36タイトルに収録。また、風景写真のプロが季節とロケーションにこだわり撮影。手元に置いて何度でも使用できるスタンダードな素材集。横浜はみなとみらい21、ベイブリッジ、中華街、山下公園、三渓園、横須賀は三笠公園、観音崎、鎌倉は鶴岡八幡宮、高徳院、江ノ電、湘南の海、他に小田原城、箱根は芦ノ湖、大涌谷に花火などを収録。
対応OS
Windows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種
IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
足場などに掛けて引っ張るだけ。
透湿シートを素早くキレイに貼れます。
本体わずか2.1kg持ち運びも楽々です。
全長(mm)
1070
質量(kg)
2.1
シートサイズ(mm)
[装着可能]幅:1000、内径:15以上、外径:120以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。
電池寿命(時間)
3000(アルカリ電池使用時)
付属品
取扱説明書、保証書、ACアダプタ
計量方式
電気抵抗線式
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
354×354
計量精度
1~150kg
表示部
LCD表示
表示数字(mm)
17×32
表示内容
質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン
機能
零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能
材質
指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET
防塵防水性能
IP50準拠
電源
専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本
消費電力(mW)
36
適合
日本国計量法JIS B 7613:2015家庭用はかり(一般用体重計)
使用温度範囲(℃)
-10~40
周囲湿度(%RH)
30~85(結露不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×354×795~815
質量(kg)
約10.5(乾電池含まず)
最大風袋量(kg)
150(減算式)
目量(kg)
0.05
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)
約220~615
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用に。コンパクト設計で、車載移動にも最適。軽量・コンパクト収納。薄くてのりやすい体重計。ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm。身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利。移動・持ち運びに適したデザイン。使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm)
88.0~210.0
精度等級
3級
ひょう量(kg)
150
目量(g)
100
測定範囲(kg)
2(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214
電源
専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売)
付属品
専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書
質量(kg)
約13 (ACアダプタ、乾電池含まず)
表示形式
デジタル
取扱説明書
(3.08MB)
小ぶりでマチ広なお土産袋
用途機内持ち込み可能サイズ。ファスナー付でお土産袋に最適です。
仕様
ファスナー付&底ボール入
材質
PP不織布
幅(mm)
380
高さ(mm)
370
種類
手提げ&ショルダー
表面処理
マットPP貼り
マチ(mm)
200
持ち手寸法(mm)
25×550
種別
店舗
文字
のぼり とことん価格に挑戦しました
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
タンク内装のサクションフィルタです。
ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。
一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
17種類のアミノ酸がブルーベリーをおいしくします。有機肥料で食べるブルーベリーに安心。植物を丈夫にするセリン配合。
適合作物
ブルーベリー
成分
チッソN3、リン酸P6、カリK3
登録保証
神奈川県17-5号
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)
10
目量(g)
5
付属品
ACアダプタ
材質
ABS樹脂
電源
専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)
3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定
型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能
体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ
5/10/30/60分/連続
ひょう量単位
kg
高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは。防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
セット内容
赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉スパナ(9mm)1個、容器弁グランドナットスパナ23mm、皮手袋1双、ナップザック1個
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。医療機関・健康施設など様々な場所でご使用いただける検定付き業務用体重計。クラス最薄の68mmの計量台で安全に測定でき、収納・移動にも配慮した機能充実の体重計。バリアフリー対応。業界初 人検知センサ搭載。測定者が機器に80cmの距離に近づくとセンサが感知し、表示が点灯。表示器と計量台は取り外し可能な専用ケーブルで接続。移動時には分離することが可能。パーソナルプリセット風袋機能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
精度等級
3級
ひょう量(kg)
200
目量(g)
50(~99.95kg)、100(100.0~200kg)
測定範囲(kg)
1(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
計量台:380×380×68、表示器:205×126×60
電源
専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売)
本体質量(kg)
約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)
付属品
専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書
質量(kg)
約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)
表示形式
デジタル
取扱説明書
(1.07MB)
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。
プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。
セパレートタイプは便利なスタンド付き。
体重の証明用に使用可能。
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
5.1
ひょう量(kg)
200(着衣量含む)
ケーブル長(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
336×301×82、209×159×56
目量(kg)
0.05
検定
型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能
表示固定、プリセット風袋
オートパワーオフ
5/10/30/60分/連続
用途学校保健室、病棟、診察室、検診に最適。
付属品
取扱説明書、保証書、ACアダプタ
適合
日本国計量法 JIS B7611-2 2015 L レベル
材質
指示部:ABS樹脂、計量部:鉄、計量部マット:PET
質量(kg)
約11(乾電池込)
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
専用ACアダプタ(付属品)または、乾電池(単一形乾電池)×4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×491×795~815
表示部
LCD表示
目量(kg)
0.05
機能
零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、表示固定機能
電池寿命(時間)
3000(アルカリ電池使用時)
計量方式
電気抵抗線式
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
354×354
周囲湿度(%RH)
30~85(結露不可)
防塵防水性能
IP50準拠
表示内容
質量表示、安定サイン、零点サイン、賞味量サイン、表示固定中モードサイン、表示固定中サイン、表示固定中ランプ、乾電池残量サイン
最大風袋量(kg)
150(減算式)
消費電力(mW)
36
表示数字(mm)
17×32
計量範囲
1~150kg
計量精度
1/3000
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)
10
目量(g)
5
付属品
ACアダプタ
材質
ABS樹脂
電源
専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)
3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定
型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能
体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ
5/10/30/60分/連続
ひょう量単位
kg
葛飾北斎の日本名画と天然貝の光沢を組み合わせた美しいケースです。
端末をホールドするはめ枠部分の背面は耐久性と弾性にすぐれたポリカーボネイト、側面のカーブ部分はTPU素材で作られていて、端末にはめやすく、丈夫で安定感があります。
材質
天然貝、ポリカーボネート、TPU
質量(g)
33
タイプ
ケース型(背面カバー型)
対応機種
iPhone 13mini
寸法(cm)
6.8×13.4×1.1
柄
神奈川沖浪裏
特性
ストラップホール付
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
すぐに溶け出す無機態のN・P・Kと、ゆっくり分解するたんぱく質配合で早く・長く効きます。花や根の成長を促進させ、花色を向上させます。
適合作物
クリスマスローズ
成分
チッソN3、リン酸P4、カリK4
寸法(縦×横×高さ)(mm)
20×14×5
原材料
油かす、米ぬか、バットグアノ、カニ殻粉末、エビ殻粉末、活性炭 等
登録保証
神奈川県17-21号
1袋(700g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高さ45mmの大型液晶表示。計量状態をLEDランプとブザー音で表現。使用場所を選ばないコードレス
種類
デジタル体重計
質量(kg)
約11
電源
ACアダプタ(付属)・単一乾電池4本(付属)
検定
検定品
載台寸法(mm)
354×354
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)
10
目量(g)
5
付属品
ACアダプタ
材質
ABS樹脂
電源
専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)
3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定
型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能
体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ
5/10/30/60分/連続
ひょう量単位
kg