禁止のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
4,205件の「禁止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「禁止札」、「禁止テープ」、「使用禁止」などの商品も取り扱っております。
1式(100枚)
2,998 税込3,298
18日以内出荷

1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
用途防犯や環境改善に。 文字内容 監視カメラ作動中
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステップ最下部に取付けて、使用者を制限することができます。 施錠には、市販の吊長タイプの南京錠を別途ご用意ください。 取付金具は後付式です。
材質 SUS304 仕上 ヘアーライン 寸法(高さH×幅W)(mm) 920×480
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防犯カメラ設置をアピールする看板です。自立用鉄枠付です。ラミネート加工で擦れに強いです。反射タイプです。
用途防犯目的に。 寸法(幅W×高さH)(mm) 看板:560×1610、板面:550×1400
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。 落下防止安全カゴ後付用部品は、タラップ本体施工後でも、安全カゴの取付けを容易に行うことができます。(ブラケット取付用には使用しないでください)
付属品 SUSピアスビス4×13:18本
1組
55,980 税込61,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レッド 種別 700H 材質 LDPE 質量(kg) 0.68 高さ(mm) 705 種類 スタンダード 外寸(mm) 380×380×705 デザイン 文字入り
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

表示面が大きく視認性が高い標識です。 樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。 積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。 注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに 表示内容 立入禁止 取付方式 スタンド式 材質 本体高密度ポリエチレン、標識PET樹脂 仕様 片面表示、注水式 トラスコ品番 827-9723 セット内容 注水式ウェイト、プラストッパー 質量(kg) (満水時)11.1 イエロー/ブルー 間口W×奥行D×高さH(mm) 835×403×650 表示寸法(mm) 445×445×1厚
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能。ソーラーパネルセット
用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示 消費電力(W) 2.8 発光色 防塵防水性能 IP65 使用条件 温度-20~40℃/湿度0~90% LED寿命(時間) 約30000 関連資料 カタログチラシ(0.74MB) 取扱説明書 (1.01MB)
1式
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能
用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示 消費電力(W) 2.8 発光色 防塵防水性能 IP65 使用条件 温度-20~40℃/湿度0~90% LED寿命(時間) 約30000 関連資料 カタログチラシ(29.29MB) 取扱説明書 (1.01MB)
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
用途当該情報の明示(指示)に 寸法(mm) 120×100 サイズ 120×100mm 材質 PETステッカー
1組
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

点検・充電時のフォークリフトに取付ける事で、誤操作防止に役立ちます。ストレッチ性があるため、幅広い円形ハンドルに対応できます。裏側はゴムの絞りでハンドルにフィットします。
用途フォークリフト運転操作禁止時表示に。 仕様 フォークリフトハンドル専用 トラスコ品番 665-7598 材質/仕上 ポリエステル、ゴムひも 質量(g) 41 縦(mm) 350 横(mm) 350
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷

耐久性能UP! カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
用途コーンカバーに被せて 材質 屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン) 適合 70cmコーン専用 厚さ(mm) 0.4 質量(g) 140 取付方式 カラーコーン取付 寸法(縦×横×奥行)(mm) 550×400×5 使用期間(年) 約2
1枚
1,043 税込1,147
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 20 厚さ(mm) 0.1 質量(g) 115 仕様 30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能 材質 基材:上質紙(弱粘再はく離)。粘着剤:アクリル系 取付方式 テープ 粘着力 4.4N/25mm(対ステンレス)
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きな表示面と、片手でも移動できる機動性を両立。 駐車、駐輪に頼れる大型表示!
文字内容 進入禁止 材質 高密度ポリエチレン、表示:透明PET樹脂(裏印刷・穴上3中2下2)、白PET樹脂(表印刷・穴上3中2下2) 付属品 プラストッパー16個 質量(kg) 4.7(満水時:約11.1) 表示サイズ(mm) 445×445×1(厚さ) 表示 両面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 835×403×650(ウェイト付)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示面が大きく視認性が高い標識です。 樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。 積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。 注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに 文字内容 進入禁止 DO NOT ENTER 表示内容 進入禁止 取付方式 スタンド式 材質 本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂 仕様 片面表示 付属品 専用ウエイト トラスコ品番 827-9721 セット内容 注水式ウェイト、プラストッパー 寸法(mm) 403×835×650 質量(kg) (満水時)11.1 イエロー/ブルー 間口W×奥行D×高さH(mm) 835×403×650 表示寸法(mm) 445×445×1厚
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

用途メッセージシート 仕様 テープ/非粘着 材質 ポリエチレン 寸法(幅Wmm×長さLm) 60×50 表示内容 「きけん立入禁止」※黄色地・黒文字
1巻
939 税込1,033
翌々日出荷

一目でわかるイラストデザイン。斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質 ビニールターボリン(裏面マジックテープ付) 取付方式 垂れ幕 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 600×450×0.35
1枚
特価
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)