- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 入浴関連
- 福祉用具のおすすめ人気ランキング
福祉用具のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新180件の「福祉用具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歩行サポート」、「歩行補助器」、「シルバーカー」などの商品も取り扱っております。
高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。
工事不要で簡単に設置ができます。
設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。
左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。
手すり部分は安心の抗菌加工。
材質
スチール、ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
6200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560~660×445×650
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質
手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)
450
セット内容
手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
ユニットバス対応浴槽手すりに”ショート”タイプを追加!
低い浴槽壁に取り付けできる
エプロン式浴槽に取り付けできる
洗い場をひろびろ使える
洗い場ゆったり、浴室内の動作もスムーズ。
グリップの高さを、カンタンに調節可能。
浴槽の高さに応じて脚の長さの調節もカンタン。
浴槽の幅に応じた幅調節もカンタン。
特定福祉用具/特定介護予防福祉用具
用途ハーフユニットバスで洗い場側の浴槽壁が低い浴槽
埋め込み式浴槽で洗い場側の浴槽壁が低い
付属品
六角レンチ
適合
FRP製、ステンレス製、ホーローの浴槽、リムの段差:1.5cm以下、リムの高さ:2.7cm以上
材質
[カバー]ポリプロピレン、[グリップ支柱]ステンレス※グリップ部はエラストマー被覆(防カビ加工)、[フレーム]アルミニウム
質量(kg)
約4.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×30.5~36.5×41.5~64.5、グリップ高さ(浴槽上縁から11・14・17・20cm)
最大使用者体重(kg)
80
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上
アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色
アイボリ
寸法A(Φmm)
32
寸法B(Φmm)
80
寸法H(mm)
78
寸法H1(mm)
60
仕様
抗菌
座面がゆっくり回転し、スムーズに浴槽に入れます。
タイプ
右きき・左きき兼用
回転盤径(mm)
(直径)Φ270×(浴槽縁からの高さ)20mm
呼吸力や嚥下力を吹き戻しを使ったトレーニングにより維持・回復します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約123×23×22
工具不要、ノブを締めるだけの簡単組み立て構造。立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き
用途移動式の立ち上り手すり、玄関手すり、寝室手すり、トイレ手すりとして。シルバー用品 立ち上がり 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介護 介助
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×400×810
質量(kg)
1.5
材質
アルミニウム
高さ(mm)
(床から取っ手まで)350・590・810
幅(mm)
(取っ手クッション部)130
幅(cm)
【取手クッション部】13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53×40×81
高さ(cm)
【床から取手まで】35/59/81
組立時間
約20~30分
手をつける!トイレ用アームレスト足腰のハンディキャップある方やお年寄りの補助に、トイレ用アーム。
しっかりと床に固定、安定感のあるフラットバーと両面テープ。6段階の高さ調整ができます。
身体のサイズや、トイレの形などに合わせてご使用ください。一般的なトイレだけではなく、洗浄・暖房機つき便器にも対応。
間口が広いので、ほとんどのタイプに合わせることができます。寒い時期でも手が冷えにくい天然木を手すりに使用しています。
用途トイレ用手すり、トイレアーム、トイレ補助グッズとして。
狭い浴室でも使える最もコンパクトなものをお探しの方に
仕様
ソフトパッド仕様(抗菌加工済)、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質
(座部)PE、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミニウム
質量(kg)
1.8
座面高さ(mm)
350~450
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
37.5×36×35~45
立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き。
用途移動式立ち上り手すり、玄関手すり、寝室用手すり、トイレ用手すりとして。
材質
アルミニウム
質量(kg)
1.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
525×400×810
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品
壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質
(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス
色
ホワイト
径(Φmm)
32
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質
アルミ樹脂コーティング/樹脂
色
アイボリ
握り径(Φmm)
32
仕様
らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
浴槽への出入りをサポート。トルク制御で適正な力で取り付けできます。
ハンドルの締め付けの際、カチッと回せば、適切な力で取付ができます。
材質
本体:ステンレス、グリップ部:エラストマー
高さ(cm)
42
定番商品がリニューアル。体圧分散性が高く、座り心地も快適な多層多面体構造
材質
特殊ウレタンフォーム
材質(カバー)
ポリエステル(裏面に耐水加工)
立ち上がりを補助する移動式の手すりです。
イスやソファ、ベッドからの立ち上がりをサポートします。
3段階の高さで様々なシーンで捕まり立ちをお助けします。
軽量のため移動も楽にできます。
土台は安定感のある形状で、安心してご使用頂けます。
取っ手部分はクッションが付いているので、手を痛めません。
用途立ち上がりの補助や手すりに。
材質
アルミ、ニトリルゴム
幅(mm)
130(取っ手クッション部)
質量(kg)
1.38
高さ(mm)
350・578・803(床から取っ手まで)
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
526×384×803
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
浴槽への出入りをサポート。浴槽内での姿勢保持にも使えます。
材質
フレーム/アルミニウム、カバー/PP(ポリプロピレン)、グリップ/エラストマー
質量(kg)
約3.9
高さ(mm)
(浴槽から手すり部)110・140・170・200・230・260(6段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×270~330×370~390
取付可能厚(mm)
45~130