移乗ボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「移乗ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トランスファーボード」、「イージースライド」、「イージーグライド」などの商品も取り扱っております。
ナビス(アズワン)移乗用ボード EZ-go(R)
軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。
加工 抗菌・防炎・防水・静電防止加工
1個
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パラマウントベッドイージーグライド
強度・柔軟性に優れており、座ったままの姿勢で移乗可能です。表面は滑りやすく、裏面は滑り止め帯が2個付いています。 品番:KZ-A29036、 KZ-A29037は両端を折り曲げる事ができ、体を保護します。
材質 PE(ポリエチレン) 厚さ(mm) 5mm 耐荷重 135kg
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パラマウントベッドイージーグライド
移乗先との間に橋渡しをすることで、座位のままお尻をすべらせて移乗できます。 表面はすべりやすく、裏面にはすべり止め帯が付いています。 高い強度で柔軟性に優れた素材を使用。
材質 ポリエチレン 耐荷重(kg) 135
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。 柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。
材質 防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移乗間の高さ違いや入浴介助の際の移乗にご使用できます。 持ち運びに便利です。 品番:SB202431は二つ折りにでき、持ち運びに便利です。 ボード本体は防水です。
材質 本体/ポリエチレン、チューブ(カバー)/ポリエステル 耐荷重(kg) 250
1式
79,980 税込87,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ムーブボード
スムーズな患者移乗ができ、介助者の負担を軽減します。カバーは最高60℃までのお湯で洗濯可能です。二つ折りにできるため、収納にも持ち運びにも便利です。
仕様 本体(カバー付き) 材質 カバー/ナイロン、ボード/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/POM(ポリアセタール) 質量(kg) 2.3 耐荷重(kg) 100 アズワン品番 8-9562-21 幅×長さ(mm) 500×1700 折りたたみ寸法(mm) 500×840
1枚
40,980 税込45,078
当日出荷

独自のブーメラン形状により、ベッド側・車いす側ともに設置面積が広く取れ、より安全で安定した移乗ができます。 裏面にはすべり止めシートを標準装備しています。
材質 ABS 質量(kg) 1.2 耐荷重(kg) 130 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 380×780×5 アズワン品番 0-7346-01 松吉医科器械コード 23-5973-00
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。 すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。 ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。 芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。 マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。 装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナビス(アズワン)移乗ボード(EZ-go(R))
材質 HDPE(高密度ポリエチレン) 寸法(mm) 755×345 質量(g) 約300 耐荷重 130kg アズワン品番 7-1305-01
1個
16,830 税込18,513
翌々日出荷

ケアメディックスライトスライド
簡単な作業でスムーズに移乗でき、作業の負担を大幅に軽減します。
材質 ABS、ポリカーボネート
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モルテンスライディ
小さくて軽いため、簡単に持ち運びができます。独自の形状としなりで、橋渡しやボードの抜き差しも簡単になり、スムーズな移乗を可能とし、結果350gの軽量を実現しました。持ち運びがしやすい収納袋を標準付属しています。どんな車いすにも取り付けられる収納袋に入れて、簡単に持ち運べるため、家の中や外出先など、どこでも使用できます。
付属品 収納袋 材質 PP(裏面滑り止めシート付き) 質量(kg) 0.35 タイプ トランスファーボード 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 650×180×5 アズワン品番 64-8894-45 最大使用者体重(kg) 100
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ナビス(アズワン)らくらく移乗シート
滑りやすい生地が筒状に縫製されているため、少しの力で移動・移乗を行えます。 ボードタイプ(全身用・半身用) は折りたためるので、コンパクトに収納できます。 ボードタイプ(全身用ワイド)タイプは滑りやすい生地が筒状に縫製されているので、 ノーリフトで簡単に移動・移乗を行えます。 幅広タイプなので、移乗する際に多少の隙間があっても安心して移乗する事ができます。 ボード本体に持ち運び用の取っ手がついています。折りたたみめるのでコンパクトに収納できます(6ツ折)。
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラックヘルスケアマスターグライド
ベッドと車いすの間に橋渡しをして、座ったままの姿勢で移乗できます。 表面は滑らかで、裏面には2本のすべり止めテープが付いています。 3ヶ所にグリップが付いていますので、持ち運びに便利です。
材質 ポリエチレン(表面処理加工) 耐荷重(kg) 160
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯可能な筒型スライディングシート。 薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質 ナイロン
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド面70cmのレギュラーモデル、下半身、体幹、バランス能力を効果的に鍛えることができます
用途フィットネス、トレーニング 仕様 裏面すべり止め付 付属品 ポリウレタン製シューズカバー(H-7159)、収納ケース付 材質 表面:PP、裏面:PVC、両側ストッパー:PP 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×長さL)(cm) 57.5×184(滑走面:50×170) アズワン品番 65-0539-89
1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷

アームサポートを持ち上げるだけで、駆動輪が自動で後方へ下がり、サイドガードを横に倒すと移動用ボードに早変わり。 身体を持ち上げて移乗しなくても、横からの移乗が簡単にできます。
走行タイプ 自走 機能 背折、跳ね上げアーム、スイングアウト 材質(フレーム) アルミ 材質 アルミ 質量(kg) 20.5 種類 自走・介助兼用 規格 背折れ 耐荷重(kg) 100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) (折りたたみ)385×750×780 松吉医科器械コード 24-3068-00
1台
非課税商品
169,800 税込169,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低摩擦素材のカバーがボードの上を回転しながら滑ります。ベッドからストレッチャー等への臥位移乗が容易に行えます。内側のボードで多少の段差に対応可能です。カバーは滑りやすい超低摩擦素材を使用しています。二つ折りにでき、持ち手付きですので、持ち運びに便利です。
材質 芯材/PE(ポリエチレン)・ナイロン(PU(ポリウレタン)コート加工)、ハンドル/PVC(塩化ビニル樹脂)、カバー/ナイロン 耐荷重(kg) 135
1個
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ポリエステル タイプ 標準・交換用チューブ アズワン品番 7-6259-11 洗濯方法 洗濯機で洗濯が可能だが、柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。 消毒方法 70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

移乗用の簡易型ビニルマット。水にも強いナイロン素材。安全性を追求した二重生地縫製を採用。ストレッチャーや検査台からの移動に便利な、8ヶ所取手付きシートです。
材質 表面/ナイロン、裏面/PVC(塩化ビニル樹脂)加工 耐荷重 150kg 幅×長さ(mm) 480×1700
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち上げない、抱えあげない、引きずらない。スムーズな移乗をサポートするスライディングボードです。 コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納が可能で、すぐにどこででも使えます。 0.1%次亜塩素酸ナトリウム、70%アルコールで清拭消毒が可能です。 SAFE ボードとSGE カバーLの組み合わせで、スムーズな移乗が可能です。
材質 本体/高密度PVCフォーム、ナイロン 入数(枚) 1 寸法(cm) 195×50×1.5 使用例 ベッドとストレッチャー間の移乗、ベッドとベッド間の移乗など 最大耐荷重(kg) 160
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷