- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 移動アームのおすすめ人気ランキング
移動アームのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新1,040件の「移動アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アーム クレーン」、「バランス アーム」、「小型 ロボット」などの商品も取り扱っております。
手腕のように自在に動く、ツールアーム
垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
軽量省コストタイプ
適合機種
VE-3000, VE4000(P, AC, PAC), VE-4500(P, AC, PAC), VE-5000(P, SOP), VE-6000(P, SOP)
セット内容
交換用キット、ゴムシート、ホースバンド
外径(mm)
(取付け工具)35~45
可動範囲(mm)
R450~700
最大荷重(kg)
0.8~1.2
最大許容反力(N)
3(N.m)
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
仕様
移動式
揚程(m)
3
全高(m)
3.3
アーム長さ(cm)
200
旋回角度(°)
柱取り付け部:360。中間アーム:右180、左180
ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。
アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。
付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
仕様
アーム型Ver.2
セット内容
コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル
寸法(mm)
100×175×450
質量(g)
約510
対応OS
Windows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10
アズワン品番
3-9317-02
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム
ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。
垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
適合機種
VEシリーズ(電動ドライバー)全機種
セット内容
ツールバランサー(VBL-30)
外径(mm)
(取付け工具)25~42
可動範囲(mm)
~R450(先アーム角 22.5°の時)
最大荷重(kg)
1.2
最大許容反力(N)
5(N.m)
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
自在アームスライド式です。天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。アームの組み立て、分解が簡単です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
用途ワークの移動に最適。
定格荷重(t)
0.49
仕様
柱取り付け式
トラスコ品番
460-1831
質量(kg)
330
アーム長さ(cm)
400
旋回角度(°)
180
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム
力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得)
ケーブルをアーム腹部に収納可
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く)
材質
アルミダイカストおよび鋼材
耐荷重(kg)
(最小)2.5、(最大)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×115×400
「自動化」の前に!手腕のように自在に動く、ツールアーム。垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。固定式、又は、旋回式アタッチメントの組み合わせができる。取り付けたツールを垂直・水平/同じ角度で移動できます。旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。移動の多い作業に。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
付属品
交換用キット(交換用スプリング、工具等)、取扱説明書
材質
支柱/金具:鉄、アーム部:アルミ
質量(kg)
3.96
アーム長さ(mm)
300+300
荷重(kg)
先端取付:0.8~1.2
アズワン品番
64-4654-39
可動範囲(mm)
R450~650
アタッチメント
適合:HBF-R/HFB-D/HFB-H45、H50、H55、H60、H65
1式
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム。
垂直を保って真っすぐにネジ締めでき、精度アップ。
メッキ部品を使用し、塗装剥がれを嫌う電子分野に最適。
ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
用途生産ラインやセル作業台などで作業環境の改善に。
外径(Φmm)
取付工具:35~45
可動範囲(mm)
450~600
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様
油圧式
脚高(mm)
80
重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!!
大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。
バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応!
アーム60°旋回します。
移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。
保護ゴム付でインパクトレンチを保護。
ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。
回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様
適合インパクトレンチ:6~18kg
全長(mm)
556
質量(kg)
30
全幅(mm)
576
作業範囲
200~850mm
可動範囲(mm)
(アーム最大)422~1120
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)
150
旋回角度(°)
180
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。
取付面(mm)
約450
定格荷重(kg)
160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
最大使用荷重(kg)
160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
自重(kg)
9.5
旋回角度(°)
180
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)
1685
全幅D(mm)
690
全高C(mm)
1950
脚長さJ(mm)
620(前脚)
フォーク内幅H(mm)
510(前脚)
フォーク外幅G(mm)
690(前脚)
高トルクドライバーのショックを吸収します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲(mm)
50~830
どこでも、いますぐ、かんたんに。
みんなと一緒に働くロボット。
人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。
どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。
標準装備品
ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVD
ブレーキ
1、2、3、4、5軸ブレーキ付
アーム長さ(mm)
342.5(165+177.5)
可搬質量(kg)
0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7)
許容慣性モーメント(kg・m2)
J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025
繰返し精度(mm)
±0.05
サイクルタイム
工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間)
保護等級
IP30
ソフトウェアバージョン
標準版:COBOTTA専用ソフトウェア
電源(V)
入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz
質量(kg)
約4
適合規格
セーフティ機能
4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット
A4サイズにも満たない設置面積
シンプルな操作
複数のプログラミングオプション
各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
用途軽量の反復タスク
自動化されたワークベンチのシナリオ
狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング
目視選別(別売りのビジョンセンサが必要)
接着剤塗布(ディスペンサー別途必要)
自動検査(センサー類別途必要)
質量(g)
可搬:500(最大750g)
電源
単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)
定格電圧(V)
48
本体質量(kg)
8
繰返し精度(mm)
±0.05
定格出力(W)
150
通信方式
TCP/IP, Modbus TCP
ベース寸法(mm)
190×190
取付け方法
デスクに設置可能
軸数
ロボットアーム:4
周囲温度(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(3.66MB)
最高速度(°/s)
[関節]J1J2J3J4:300
リーチ寸法(mm)
440
IP等級
IP10
対応ソフトウェア
DobotStudio2020, SCStudio
可動範囲(°)
[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
1個
¥438,800
税込¥482,680
翌々日出荷
様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。
ストローク(mm)
600~1930
全長(mm)
1685
全幅(mm)
690
電源
単相100V(コード長さ:1.2m)
全高(mm)
1920
バッテリー
EB100
充電時間
約8
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
ドライバーの衝撃無くし、安全に作業を行えます。
自由な角度に動作可能です。
取り付け方法により4種類があります。
長さ(cm)
43~100
挟める範囲(Φmm)
38.5~52
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き!
シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。
アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。
また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様
はんだ付:なし
質量(g)
約660
使用工具
ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
242×415×525
組立時間
5~6時間程度
駆動方式
水圧式
アズワン品番
4-181-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
10以上
1個
¥5,788
税込¥6,367
当日出荷
ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)
1
耐荷重N(kgf)
39.2(4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲(mm)
0~46
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷