- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- ベッド関連
- 移動式 手すりのおすすめ人気ランキング
移動式 手すりのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新133件の「移動式 手すり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「たちあっぷ」、「立ち上がり補助」、「らくらく立ち上がり取っ手」などの商品も取り扱っております。
工具不要、ノブを締めるだけの簡単組み立て構造。立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き
用途移動式の立ち上り手すり、玄関手すり、寝室手すり、トイレ手すりとして。シルバー用品 立ち上がり 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介護 介助
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×400×810
質量(kg)
1.5
材質
アルミニウム
高さ(mm)
(床から取っ手まで)350・590・810
幅(mm)
(取っ手クッション部)130
幅(cm)
【取手クッション部】13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53×40×81
高さ(cm)
【床から取手まで】35/59/81
組立時間
約20~30分
立ち上がりを補助する移動式の手すりです。
イスやソファ、ベッドからの立ち上がりをサポートします。
3段階の高さで様々なシーンで捕まり立ちをお助けします。
軽量のため移動も楽にできます。
土台は安定感のある形状で、安心してご使用頂けます。
取っ手部分はクッションが付いているので、手を痛めません。
用途立ち上がりの補助や手すりに。
材質
アルミ、ニトリルゴム
幅(mm)
130(取っ手クッション部)
質量(kg)
1.38
高さ(mm)
350・578・803(床から取っ手まで)
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
526×384×803
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
立ち上がり、歩行をサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。プッシュピンにて7段階まで調整可能。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。取っ手部分はグリップクッション(素材:ウレタン)がついているので握りやすく、手を痛めにくい。
用途立ち上がりや歩行のサポートに。アルミステッキ 手すり 立ち上がり補助 アルミ製
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
44~47×41~50×80~95
質量(kg)
1.8
材質
構造部材/金属(アルミニウム)、表面加工/アルマイト
長さ(cm)
床から上段取っ手までの:80.5~95、床から中段取っ手まで:63.5~78
耐荷重(kg)
80
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質
手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)
450
セット内容
手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様
組み立て式
材質
本体/スチール、手すり/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
56
径(Φmm)
(手すり)38
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
780×3000×680~1040
アズワン品番
8-7891-01
高さ調整範囲(mm)
680~1040
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
ベッドからの起きあがりや立ち上がりをサポートする2段式グリップです。床面との滑りとキズを防止するゴムエッジ加工付き安全ベースを採用しています。
材質
フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(kg)
約9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×410×810
グリップ部(mm)
1段目/高さ794、2段目/高さ644
アズワン品番
7-5473-01
1台
¥16,980
税込¥18,678
15日以内出荷
立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分は柔らかなクッション付き。
用途移動式立ち上り手すり、玄関手すり、寝室用手すり、トイレ用手すりとして。
材質
アルミニウム
質量(kg)
1.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
525×400×810
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質
チーク支柱/手すりアイアンウッド
握り径(Φmm)
35
支柱径(Φmm)
45
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)
900
支柱の高さ(mm)
800
高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。
工事不要で簡単に設置ができます。
設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。
左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。
手すり部分は安心の抗菌加工。
材質
スチール、ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
6200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560~660×445×650
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
コンパクトなサイドフレーム仕様のためトイレ・廊下・脱衣所などの狭い場所でも設置でき、立ち上がりや歩行補助にご利用できます。
用途住宅向け・施設向け
材質
(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(ベース・スタンド )ステンレス、(マット)ポリエステル/アクリル樹脂
パイプ径(Φmm)
32
材質(ジョイント)
プラスチック
安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。
<手すり部35Φと支柱部45Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用
材質
真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ
握り径(Φmm)
35
支柱径(Φmm)
45
仕様
らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)
2000
支柱の高さ(mm)
800~950
移動式足場SNP型用の手すりセットです。
※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。
全高(m)
1
材質
アルミ合金
トラスコ品番
542-6448
質量(kg)
20.2
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用
材質
アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ
長さ(mm)
900
握り径(Φmm)
35
支柱径(Φmm)
45
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)
800
4段階高さ調節可能な立ち上がり補助手すり2個セット!立ち座りの際に使用していただくことで、腰やひざへの負担を軽減できます。高さは65・70・75・80cmの4段階に調節ができるので、椅子の高さなどに合わせて使用していただけます。
用途手すり 立ち上がり サポートスタンド 工事不要 つかまりサポート 立ち手すり 敬老の日 プレゼント ベッド リビング 玄関 椅子 介護 シンプル 使いやすい 高さ調整
材質
パイプ部:ステンレス複合管。樹脂部:ABS樹脂、PP樹脂
質量(kg)
約2.8
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×40.7×60~80
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷