- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- 移植スコップのおすすめ人気ランキング
移植スコップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,043件の「移植スコップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「園芸シャベル」、「移植ゴテ」、「移植コテ」などの商品も取り扱っております。
移植スコップワイド280は、ブレードの幅が広く沢山の土がすくえるため、特にやわらかい土の移植に適しています。
移植スコップシャープ310は、ブレードが長くシャープにとがり、船底形状にすることにより、移植スコップワイド280と比べ一層強力にしています。特に固い土を掘り起こすのに適しています。
ブレードはステンレス製で錆びにくく、また熱処理してあるので硬くて丈夫です。
ブレードの厚みが薄いため、土に食い込みが良いので楽に作業をしていただけます。
樹脂にグラスファイバーを使用しているため、首の部分が折れず非常に丈夫です。
ブレードに目盛りがついているため、球根植え等に大変便利です。
材質(本体)
ナイロン(グラスファイバー入り)
材質(ブレード)
ステンレス鋼
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質
ステンレス
全長(mm)
約320
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ギザギザの部分で小さな草を引く事ができます。
首部分は他社品と比べ非常に強く丈夫です。
ブレードは炭素鋼を使用していますので、他社品よりも丈夫です。
ブレードの厚みが薄いため、土に食い込みが良いので楽に作業をしていただけます。
深あごタイプで沢山の土をすくう事ができます。
ブレードに目盛りがついているため、球根植え等に大変便利です。
材質(ブレード)
炭素鋼(クロームメッキ)
材質(本体)
ポリプロピレン
全長(mm)
280
錆びに強いステンレス製。硬い土でも楽々穴掘り。
用途穴掘り、土すくい用
材質
刃部:ステンレス。柄部:グラスファイバー
質量(g)
160
花苗、野菜の苗植えに!。簡単に苗植え用の穴あけができます。上部の黄色の握りを左右から押さえると口が開きます。
全長(mm)
230
質量(g)
297
1個
¥588
税込¥647
当日出荷
マルチやビニールの穴あけ作業に花苗・野菜苗・球根植え時の穴掘り作業に手を汚さないワンタッチ開閉式サビにくいステンレス製。
材質
ステンレス
幅(mm)
145(梱包寸法)
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
土ささり抜群のスチール製移植コテ
頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます
柄は手になじむ形状を採用。
用途花壇などの耕作、施肥作業。
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)
365
長さ(mm)
(頭部)180
幅(mm)
48
質量(g)
300
板厚(mm)
(頭部)1.6
柄長さ(mm)
165
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
太巾ステンレスで補強の付いた移植鏝
材質
ステンレス
全長(mm)
292
寸法(mm)
292×82×31
質量(g)
210
先端長(mm)
175
先幅(mm)
80
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
土ささり抜群のスチール製移植コテ
頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます
柄は手になじむ形状を採用。
用途花壇などの耕作、施肥作業。
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)
355
トラスコ品番
780-7864
長さ(mm)
(頭部)160
幅(mm)
70
質量(g)
300
板厚(mm)
(頭部)1.6
柄長さ(mm)
165
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。
材質
(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。