種子容器のおすすめ人気ランキング

2025/12/05更新
107件の「種子容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「種子袋」、「密閉 袋」、「保水キャップ」などの商品も取り扱っております。
京都大学名誉教授 梁川正先生 ご考案 小学校5年生で行う植物の発芽条件を比較する実験に使用できます。 密閉できる袋のため、水の蒸発を防ぐので、用土を湿らせた状態に保つことができ、植物が枯れることを防止できます。
寸法(mm) 150×30×150
1組(20枚)
549 税込604
翌日出荷


本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質 本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
1個
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1セット(100枚×5束)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。 キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。 ボイルしてもフタが開きません。
アズワン品番 2-4579-01 仕様 目盛付き 。DNA・RNA・パイロジェンフリー 材質 PP(ポリプロピレン) 容量(mL) 2
1袋(500個)
2,698 税込2,968
当日出荷

1パック(20枚)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(200枚)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。 使用温度範囲(℃) -30~85 寸法(チャック上)(mm) 32
1パック(50枚)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ポッシュリビングシードボトル
オシャレなデザインのガラスボトルです。ドライフラワーなどをワンランク上のディスプレイを。
材質 耐熱ガラス 機能 食品OK 耐熱温度(℃) 差:150
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケニス種子瓶
展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
付属品 コルク栓
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,396 税込2,636
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質 PP(バージンポリプロピレン) 遠心強度 20000G 滅菌 未滅菌 胴径(Φmm) (最大)約10.8 仕様 書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)。DNase・RNaseフリー・DNAフリー。オートクレーブ可
1箱(1000個)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(110本)ほか
4,158 税込4,574
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体) ポリスチレン
1本ほか
特価
63 税込69
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛 あり(目安) 材質 PP 全長(mm) 39.3 容量(mL) 1.5 高さ(mm) (キャップ部)約6 滅菌 滅菌済み 上部外径(Φmm) 約13 遠心強度 12000G 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質 PP(ポリプロピレン)
1袋(500個)
3,020 税込3,322
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)