穴 ゴムのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
7,936件の「穴 ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線穴ゴム」、「グロメット」、「コード 穴 ゴム」などの商品も取り扱っております。

ゴムブッシングは、貫通穴や穴内のコード・配管等を守るブッシングです。
材質 天然ゴム
1袋(10個)ほか
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ゴムブッシング
アウトレットボックスなどの穴の切り口に。 簡易収納パック入。
1パック(18個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質 EPDM 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類 グロメット 硬度 50度±5度 膜厚(mm) 約0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)ゴムブッシング
1点・2点用 20Φ又は22Φ用
外形寸法 Φ33mm 内径寸法 Φ16mm 適合ノックアウト穴径 Φ20又はΦ22穴
1個
59 税込65
当日出荷

取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等 材質 CR 黒色 種類 グロメット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類 グロメット 硬度 50°±5°
1セット(100個)ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

協和ゴム工業膜付グロメット
材質 EPDM(KH3) 種類 グロメット 硬度 A50±5
1袋(10個)
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
1個ほか
70 税込77
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類 グロメット 硬度 55°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質 EPDM ブラック 硬度 55°±5° 入数 1袋=10個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状 丸型 材質 ABS樹脂 主材質 ABS樹脂 仕様 使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。 4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質 ナイロン6 ブラック 規格 UL94V-2 取付板厚(mm) 0.8~3.2
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。 フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。 可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質 ABS
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質 ABS樹脂 材質/処理 ABS樹脂/- 形状 丸型
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)