- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- 穴 裏 バリ取りのおすすめ人気ランキング
穴 裏 バリ取りのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新123件の「穴 裏 バリ取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「裏面 取り 工具」、「内径 バリ取り」、「穴内側バリ取り」などの商品も取り扱っております。
小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
タイプ
ピアノ線Φ0.7
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
6
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。
面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。
ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)
5~10
トラスコ品番
111-3178
セット内容
ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
”裏”専用!
裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途穴加工における裏面取り加工
エッジの裏面取り加工
刃数
1
寸法ls(mm)
70
切刃形状
1枚刃
ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!!
スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)
90
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)
6
仕様
交差穴用。
材質
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1200
ブラシ長(mm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
5 1411
切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。
面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。
ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)
3~5.5
トラスコ品番
111-3046
セット内容
ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タイプ
セラミック砥石
ヘッド形状
球
RoHS指令(10物質対応)
対応
被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)
1本のツールで表裏の面取り加工ができます
超硬微粒子超硬にTiANコーティングを 施し寿命UP
材質
超微粒子超硬
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
切刃形状
その他
加工内容
穴面取り
RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具です
バリ取り穴径(Φmm)
10~22
トラスコ品番
208-7987
セット内容
ハンドル 1本。裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
材質
超微粒子超硬
先端角(°)
45
刃形
スパイラル
シャンク
テーパシャンク
表面処理
窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
面取角度
45°
ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!!
スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)
90
刃数
3
先端角(°)
90
切刃形状
3枚刃
スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
用途穴の表裏同時面取り
種別
TYPE-A
シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。
全長L(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)
6
仕様
止まり穴用。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1200
ブラシ長(mm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
5 1411
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
先行制御機能があるとエッジが綺麗に仕上がります。
XEBEC裏バリカッター&パスは「タップ穴」のバリ取りも自動化し高品質に仕上げることが可能です。
用途加工プログラムは3軸同時制御が可能なマシニングセンタおよび複合旋盤でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応