- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 穴あき フックのおすすめ人気ランキング
穴あき フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新141件の「穴あき フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有孔ボード フック」、「フック」、「フック 金具」などの商品も取り扱っております。
付属品
取付ビス
材質
SUS304
仕上
生地
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設にて。
寸法D(mm)
9.5
寸法A(mm)
16
寸法L(mm)
61
寸法d(mm)
4.0
吊下荷重N(kgf)
68.6(7)
質量(g)
18
材質
スチール
奥行(mm)
43
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
穴あきボード専用のフックです。
穴あきボードのお好きな位置に、フックを掛けることができるので自分好みの収納にアレンジできます。
フック径(mm)
Φ3.5
材質
ステンレスSUS304
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
付属品
取付けネジ(3×20) 2本
材質
鉄板
安全荷重(kg)
(吊下げ)7
仕上
焼付塗装(アクリル)
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質
ステンレス
仕上
生地
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
寸法T(mm)
1.5
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス
付属品
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上
ソフトミラー
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品
JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)。JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)
5
穴ピッチ(mm)
25
材質
シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装
表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質
ステンレス
付属品
ステンレス A3×16 2本
幅(mm)
30
高さ(mm)
22
奥行(mm)
19
耐荷重(kg)
15
板厚(mm)
2.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設。
材質
ステンレス(SUS304)
ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用
付属品
十字穴サラ木ねじ
材質
亜鉛ダイカスト
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
表面処理
バレル研磨
寸法T(mm)
2.5
仕上
バレル研磨
参考使用荷重(kN)
0.1
表面処理(本体)
バレル研磨
吊下荷重N(kgf)
10
アイテック アクリル棚板(透明250×100)を一緒に使うと、小物などを置く簡易棚が作れます。
用途パンチングボードにご使用頂くフックです。
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5