- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 穴あき 玉のおすすめ人気ランキング
穴あき 玉のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,761件の「穴あき 玉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属球 穴あき」、「真鍮ボール」、「金属球」などの商品も取り扱っております。
材質
鋼鉄
形状
穴あき
直径(Φmm)
25
穴径(Φmm)
2
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
最大圧力:3Mpa
耐熱温度:150℃
シンプル&コンパクト設計で、取付が容易です。
機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ハンドルの握り玉等に
ねじ
インサート(芯金)なし
材質
フェノール
材質
高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
材質
真鍮
アルミ合金製なので、軽量です。
材質
アルミ合金
仕様
芯金なしタイプ
材質
スチール
色
シルバー
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
芯金なしタイプ
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質
プラスチック
タイプ
芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)
70
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SK-2
ねじ径
M5
寸法b(mm)
15
寸法d1(mm)
16
ねじ深さ(mm)
9
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
寸法(mm)
球Φ29
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理
白色アルマイト
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプ
インサート(芯金)あり
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質(芯金)
黄銅(カドミウム低減材)
材質
SUS304
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)