- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 穴あきネジのおすすめ人気ランキング
穴あきネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新153件の「穴あきネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あき ボルト」、「中空 ネジ」、「空洞 ボルト」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
ステンレス
先端形状
くぼみ先
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
種別
全ねじ
材質
ステンレス
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
穴部をピンで固定し、デンデンボルトのネジ部がスイングする状態で使用します。
用途機械器具類のスイング可動する箇所に。
材質/仕上
鉄(SWCH10R)/ユニクロメッキ
仕様
六角ナット付き
頭部形状
デンデンボルト
種別
全ねじ
材質/仕上
SUS316L
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格
JIS B1177規格品
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70相当
材質
SUS304
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目
材質
SUSXM-7相当(A2)
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
仕様
M10×L16取付ウインカーを25mm延長できます。
サイズ
ウインカー側ボルト M10×L16/本体ボルト M10×L25
ピッチ(mm)
1.25
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
種別
全ねじ
頭部形状
ボタン
ねじ山種類
メートル並目
ねじ径
M5
材質
ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
材質
鉄
色
頭部アイボリー
表面処理
アイボリー
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷