- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 穴ふさぎ プレートのおすすめ人気ランキング
穴ふさぎ プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「穴ふさぎ プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴隠しプレート」、「メクラ板」、「目隠し プレート」などの商品も取り扱っております。
材質
PVC
仕様
のり付き
厚さ(mm)
1.5
仕様
のり付
材質
塩化ビニル樹脂
色
アイボリー
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
色
アイボリー
適合
SW-77、SWM-77、SWM-77L、SWK-77、SK-77、SJ-77、SE-77
材質
PP
肉厚(mm)
1.5
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
(17)
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
プレート
モダンプレート
天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品
ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
用途カバープレート
リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。
既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質
本体:プラスチック/バージンホワイト
外径(Φmm)
230
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ビニールプレートに角型が新登場!
そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。
材質
PVC
板厚(mm)
1.5、(粘着部)0.2
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質
プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
材質
ポリエチレン
色
ライトグレー
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
6
寸法A(Φmm)
17
適合穴径(Φmm)
12
1パック(18個)
¥539
税込¥593
当日出荷
のり付、穴ナシのビニールプレートです。
材質
PVC
板厚(mm)
1.5
粘着剤厚さ(mm)
0.2