穴明 スコップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「穴明 スコップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砂利 スコップ」、「排水溝 スコップ」、「スコップふるい」などの商品も取り扱っております。
従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。 穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。 アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。
種別 全長(mm) 970 質量(kg) 1.8 シルバーメタリック 刃長(mm) 300 材質(柄部) ハイテンションパイプ 刃先幅寸法(mm) 255
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

硬い雪に最適。雪切れ抜群。 スチール製と比較し、軽量(約500g)で雪切れがよく、アルミより磨耗が少なく、硬い雪に最適です。
用途除雪作業に適しています。 全長(mm) 1080 材質(頭) スチール製 質量(kg) 1.8 材質(柄部) 天然木 頭部長(mm) 400 頭部幅(mm) 先:295 頭部板厚(mm) 1.3
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。 柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。 頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 また穴明け加工により軽量化を図っています。
用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業 材質 (頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂 形状 角形 全長(mm) 1120 質量(kg) 1.5 材質(柄部) 鋼管 頭部長(mm) 300 頭部板厚(mm) 1.2
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

刃先に水抜き穴があり、水分の多い場所での作業に最適です。土離れが良いです。ローレットグリップ採用でしっかり握れ、滑りません。刃先は完全な熱処理です。(焼入れ、焼き戻し)です。
刃先形状 丸形 全長(mm) 970 トラスコ品番 409-7645 質量(kg) 1.6 板厚(mm) 1.6 材質(柄部) ハイテンパイプ鋼 材質(刃) ショベル鋼板 刃先(mm) 295 刃先幅寸法(mm) 205
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

ステンレス製のため、さびを嫌うシーンでの使用に最適です。
用途酪農、畜産、沿岸部など、さびを嫌う場面で。 材質 ステンレス鋼(SUS201) 板厚(mm) 1.4 先端形状 角型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。頭部は熱処理済みで丈夫。柄部は手に馴染みやすい天然木を採用しており非常に使い易い商品です。同サイズの鉄製角ショベルに比べ約400g程軽量です。安心の日本製。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途舗装・土木・除雪作業に。 種別 角型 材質 頭部/スチール、柄部/天然木 全長(mm) 970 質量(kg) 1.6 頭部長(mm) 300 先幅(mm) 頭部:255 RoHS指令(10物質対応) 対応 頭部肩幅(mm) 230
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

草取りをした後の草と土の選別に。 両手でふるうのではなく、片手でふるうので手軽で簡単に使用できます。 スコップ形状になっていますので、抜いた草をすくい取ってそのままふるえます。 フルイ部にステンレス鋼を使用していますの錆にくいです。 グリップは手にフィットし力が入りやすく疲れにくい形状です。
用途落ち葉のそうじ、プランター等の土の入れ替え時の土ふるいに。 材質 フルイ部/ステンレス鋼 幅(mm) 152 全長(mm) 250 呼び寸法(網の1目の1辺の長さ) (約)21mm×9mm 材質(柄部) 軟質塩ビ
1本
999 税込1,099
当日出荷

頭部穴あけ加工をする事により粘土質土壌での土離れ・土切れに優れます。
用途土木・造園・農業など幅広く使用できます。 種別 丸/P柄 材質 スチール 全長(mm) 970 質量(kg) 1.7 板厚(mm) 1.6 頭部長(mm) 292 肩幅(mm) 232
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

アルミ製で軽くて錆びません。 除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など 材質(頭) アルミニウム 板厚(mm) 2 材質(柄部) バーチ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&丈夫で土や雪がくっつきにくい。スマートで保管にも場所を取らない。
用途土や雪がくっつきにくく、軽い力で扱うことができる。穴から水が落ちるので、水路のゴミもすくいやすい。 寸法(mm) 1060 質量(g) 1300 タイプ 石炭型
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質 スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm) 90 全長(mm) 420 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

先端が特殊な形状でU字溝にもご使用いただけます。 マンション等の排水溝にもピッタリサイズです。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
材質 スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm) 90 全長(mm) 505 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。 先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途角型・丸型の溝掃除 全長(mm) 630 トラスコ品番 762-6011 材質 ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、パイプ:樹脂被覆鋼管 質量(g) 230 先幅(mm) 90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm) 910 仕様 JIS規格品 トラスコ品番 382-0149 質量(kg) 1.4 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 220 先幅(mm) 180 肩幅(mm) 170 頭部板厚(mm) 1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番 382-0238 全長(mm) 1230 質量(g) 900 頭部寸法(mm) 厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm) 185 先幅(mm) 155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

除雪、酪農・畜産用途など様々なシーンで
材質 アルミ合金 材質(柄部) ナラ材
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。 穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。
種別 全長(mm) 970 シルバーメタリック 刃長(mm) 292 材質(柄部) ハイテンションパイプ 刃先幅寸法(mm) 232
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷

用途溝掃除・炭の後片づけ用 材質 頭部:鉄。柄部:木 幅(mm) 130 全長(mm) 625 高さ(mm) 610 質量(g) 380 奥行(mm) 30 頭部長(mm) 200 先端幅(mm) 130
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。土離れの良い穴あきタイプです。
用途水分を含んだ土などを掘る作業に適しています。土木用造園用農業用家庭園芸用 刃先形状 穴明丸形 全長(mm) 970 トラスコ品番 411-5775 質量(kg) 1.1 板厚(mm) 1.6 材質(柄部) 硬質アルミ合金 材質(刃) ショベル鋼板(S50C) 刃先(mm) 292 刃先幅寸法(mm) 232
1丁
5,398 税込5,938
3日以内出荷