- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 穴開きキャップのおすすめ人気ランキング
穴開きキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新125件の「穴開きキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴 キャップ」、「穴あき ふた」、「ポリタンク ふた」などの商品も取り扱っております。
NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
仕様
パッキンなし
適合
AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A
寸法(mm)
H20×W60×D60
高さ(mm)
19
質量(g)
14
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ポリ缶用キャップ。
材質
ポリエチレン
口径(Φmm)
65
HPLCからの廃液チューブ2本をセットできるノズル付きキャップです。4-2155-02,03の20L二つ口ポリタンク専用です。ノズルは外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ、また内径Φ10mmのチューブを差し込めます。別売の異径チューブジョイントセットは内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
仕様
材質:本体/PE、ノズル/PP、Oリング/シリコン ノズルサイズ:内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長/25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm キャップサイズ:77×77×52mm
アズワン品番
4-2155-15
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
パッキン
あり
ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。灯油缶口径65→50ミリに変換します。適合機種:EP-F固定式/PK-21*灯油缶メーカーにより稀にネジが合わない場合がございます。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途灯油缶のネジを変更したい時に
仕様
灯油缶口径65mmを50mmに変更
トラスコ品番
797-4566
適合機種
FP-25など
質量(g)
60
アズワン品番
64-6359-70
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質
タンク/PE、ノズル/PVC
タイプ
10L容器本体(ジャバラノズルなし)
口内径(Φmm)
(タンク) 36
ノズル
ニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
アズワン品番
4-2155-01
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
規格
50mm
廃液容器からの気化ガスを排気フィルター(別売)を通して安全に排出できます。HPLC用の廃液回収キャップとして最適です。キャップ側面に識別用ラベルが挿入できます。フィルター上部のインジケーターで交換時期(6ヶ月)が容易に確認できます。
材質
キャップ/PPS・PTFE、シーリング/FKM、フィッティング/PFA、フィルター/PP、プレフィルター/PE、吸着剤/活性炭
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタを取外しての使用もできます。
開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質
ABS
種類
キャップ
コネクタタイプ
BNC
仕様
ポリキャップ
タイプ
同軸
材質(コンタクト)
ポリエチレン
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
材質
キャップ:ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)
トラスコ品番
114-5015
適合機種
0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0204、0482、0484、0485、0486、0487、0489、0462
色
ホワイト
質量(g)
24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外寸70Φ、内寸60Φ
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズル
なし
仕様
パッキン付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
両口
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)
44
寸法A'(mm)
44
取手
あり
給油に大変便利なノズルです。
用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用
適合
10L ・18L ・20L兼用
長さ(mm)
350
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
1~7まで番号が振られており、シリンジ突き刺し孔の識別が可能です。セルフシーリング構造の為、シリンジ突き刺し後も密閉性を保持します。
材質
BIIR(臭素化ブチルゴム)
アズワン品番
3-9184-02
オートクレーブの可否
可(121℃・20分)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。
別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
チューブから廃液を直接キャッチ!
容量(L)
20
口内径(Φmm)
(タンク)49
メーカーの万能携行缶用のキャップです。
寸法(mm)
H130×W100×D30
RoHS指令(10物質対応)
対応