- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 穴隠しプレートのおすすめ人気ランキング
穴隠しプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「穴隠しプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カバープレート 大型」、「補修プレート」、「カバープレート」などの商品も取り扱っております。
天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品
ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
ビニールプレートに角型が新登場!
そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。
材質
PVC
板厚(mm)
1.5、(粘着部)0.2
エスコ品番
EA940CE-223
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
角型ののり付のステンレスプレートです。壁や床の角の穴隠しに便利です。
材質
SUS304
板厚(mm)
0.3
粘着剤厚さ(mm)
0.7
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白
材質
PVC
仕様
のり付き
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
用途カバープレート
埋込スイッチボックス1個用(PC用)のブランクプレートです。
付属品
ステンレス製ねじ付
適合
埋込スイッチボックス1個用(樹脂製・鉄製)
1セット(50個)
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ
平板
粘着剤
なし
比重
約7.70
溶融点(℃)
1427~1510
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
3
材質
アクリル
色
白
比重
1.19
全光線透過率(%)
8
ロックウェル硬度
(Mスケール)98
吸水率(%)
0.3
耐燃性
可燃性
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プレート
モダンプレート
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。
裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
厚さ(mm)
1.5
仕様
のり付
材質
塩化ビニル樹脂
色
アイボリー
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質
SUS304
板厚(mm)
0.3
粘着剤厚さ(mm)
0.7