- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 空き缶 プレスのおすすめ人気ランキング
空き缶 プレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新92件の「空き缶 プレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶プレス機」、「ペットボトル 潰し」、「一斗缶プレス」などの商品も取り扱っております。
350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
175×130×380
質量(g)
630
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
倍力機能付で、らくらく作業できます。
ガス抜き用突起付です。
用途空き缶・ペットボトルのつぶし作業に
寸法(mm)
455×180×315
質量(g)
6400
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約120×370×40
材質
スチール
質量(kg)
約2.1
表面処理
電着塗装
1台
¥2,788
税込¥3,067
当日出荷
かさばるペットボトルを簡単にペチャンコにできる圧縮器。ペットボトルを圧縮すると、約2分の1~4分の1ほどのサイズにギュッとまとまります。
※ペットボトルの種類により、圧縮率は異なります。
いろんな飲み口にフィットするエラストマー製の吸い込み口。
女性やお子様でも握りやすいボール形状の持ち手。
吸い込み口にペットボトルをセットして、本体についたハンドレバーをスライドさせると吸引します。
材質
本体、ハンドレバー/ポリプロピレン 吸込み口/エストラマー
直径×長さL(Φmm×mm)
50×280
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
空き缶・ペットボトルのリサイクルに!スプリング付で自動でもちあがります。
全長(mm)
320
幅(mm)
135
質量(kg)
約2.3
高さ(mm)
50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質
鉄、シリコン塗装
外寸(mm)
320×165×H42
EBM品番
7403800
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途空缶つぶし
材質
鉄
寸法(mm)
180(W)×455(D)×215(H)
質量(kg)
6.4
アズワン品番
64-7870-44
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
スチールプレス。大きな2リットルペットボトルや硬いスチール缶、アルミ缶も軽い力で粉砕できます。約1.5kgと軽量で、ハンドル付きなので女性やご年配の方でも楽に持ち運べます。2リットルペットボトルにも使用可能。セットの位置がわかるガイド付き。軸にバネが付いていて上部をいちいち手で上げなくてもよいので、一度にたくさん潰す時スムーズです。固定バックルでしっかりロックでき、立てられるので収納スペース(厚み約6cm)も取りません。
用途空き缶クラッシャー、ペットボトル潰し、缶圧縮器として。ゴミ出し/空き缶/ペットボトル/スチール缶/アルミ缶/潰す/ゴミ/削減/簡単/楽
材質
(カバー・ベースバックル部)ABS樹脂、(プレス部・底補強部)スチール亜鉛メッキ、(シャフト・バネ)スチールクロームメッキ
質量(kg)
1.5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
(折りたたみ時)38×20×6
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。
スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。
【使用方法】
1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。
2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。
3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。
4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器
材質
(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
265×85×20
適合寸法(mm)
缶径約Φ30~65
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。
セット内容
薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)
電源(V)
AC100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(セット時)960×330×700
電力(W)
1500
操作
ワンハンドレバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口幅(mm)
約380
モーター定格時間
30分
総質量(kg)
69
破砕力(t)
5.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。
刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。
刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
適合
18L角缶
質量(kg)
28
タイプ
手動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×760×850
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。
扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。
もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。
足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合
ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など
質量(kg)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×620×1105
空気取入口
G1/4の六角ニップル
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.49~0.98[5~10]
処理能力
240個/時間
適合コンプレッサ出力(kW)
1.5以上
加圧力(kN)
23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
材質
スチール
トラスコ品番
475-4310
質量(kg)
1.4
寸法(横×縦)(mm)
280×320
TKG品番
9-0592-0201
TKG品番(2017)
6-0532-1401
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
未装着に比べ約20%作業負担が減ります。
18Lまでの缶をつぶす作業に要する荷重を20%低減できる「作業低減ツール」です。
すでにお使い頂いている機器にも簡単に取り付けできます。
用途塗料・溶剤空き缶つぶし、食用油・灯油缶つぶし
トラスコ品番
759-4704
材質/仕上
鉄/カチオン塗装
質量(kg)
3.4
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×450×94
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
高面圧(約11.5kgf/[[CM2]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。
15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。
結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要)。
用途飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包に
トラスコ品番
458-4902
質量(kg)
670
電源(V)
三相200
モーター出力(kW)
2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
855×704×2180
プラグ形状
接地3P20A引掛
加圧力(kN)
168.7
サイクルタイム
【60Hz】52秒(2P)、45秒(5P)
標準消費電力料金(円/h)
29.7
処理能力(kg/h)
30~200(2P)、70~700(5P)
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
25日以内出荷
手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。
パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。
誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。
これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場
仕様
圧縮力/約400kg
質量(kg)
74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×635×1352(MAX1971)
ゴミ袋サイズ
70L
関連資料
(3.67MB)
1台
¥569,800
税込¥626,780
8日以内出荷
スプレー缶のガスを踏むだけでガス抜き可能。
切れ味抜群の特殊カット針を採用。
細い缶から太い缶まで簡単に穴あけが可能です。
スプレー缶専用の足踏みタイプのガスぬき器具です。
色
ピンク
材質
特殊カット針・アタッチメント材:ステンレス鋼
寸法(mm)
約82×74×147
材質(本体)
POM・ポリプロピレン
質量(g)
約200
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷